Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Werkzeug Festool BP12C NiMH (nicht Original) 12 Volt 3000mAh, japan. Zellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Werkzeug Festool BP12C NiMH (nicht Original) 12 Volt 3000mAh, japan. Zellen
Akku für Werkzeug Festool BP12C NiMH (nicht Original) 12 Volt 3000mAh, japan. Zellen
Akku für Werkzeug Festool BP12C NiMH (nicht Original) 12 Volt 3000mAh, japan. Zellen
Akku für Werkzeug Festool BP12C NiMH (nicht Original) 12 Volt 3000mAh, japan. Zellen
Artikel-Nr.:
     8005-77306
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-67CC003A
EAN/GTIN:
     4055909258737
Suchbegriffe:
Akku für Festool
Akkus für Festool
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Dieser Artikel passt für folgende Modelle:
  • FESTOOL C12 CE-NC-C45-Plus
  • FESTOOL CDD 12 FX
  • FESTOOL CDD12
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • 488 438
  • 488438
  • 489 728
  • 489 835
  • 489728
  • 489835
  • BP 12 C
  • BP12C
  • BPH 12 C
  • BPH12C
Technische Daten:
  • Spannung: 12 Volt
  • Kapazität: 3000 mAh
  • Leistung: 36 Wh
  • Typ: NiMH
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 155 mm
  • Breite: 85 mm
  • Höhe: 52 mm
Bei unserem Angebot handelt es sich um einen hochwertigen Akku, der sich ideal als Austauschakku für Ihren alten oder defekten Werkzeug Akku, aber auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet.
ACHTUNG: Akkus denen ein Ladegerät beiliegt, dürfen auch nur mit diesem geladen werden.
Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.
Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
712,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.