Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Werkzeug Bosch 2607335163, 2607335082, 2607335216 24V 2500mAh NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Werkzeug Bosch 2607335163, 2607335082, 2607335216 24V 2500mAh NiMH
Akku für Werkzeug Bosch 2607335163, 2607335082, 2607335216 24V 2500mAh NiMH
Akku für Werkzeug Bosch 2607335163, 2607335082, 2607335216 24V 2500mAh NiMH
Akku für Werkzeug Bosch 2607335163, 2607335082, 2607335216 24V 2500mAh NiMH
Akku für Werkzeug Bosch 2607335163, 2607335082, 2607335216 24V 2500mAh NiMH
Akku für Werkzeug Bosch 2607335163, 2607335082, 2607335216 24V 2500mAh NiMH
Akku für Werkzeug Bosch 2607335163, 2607335082, 2607335216 24V 2500mAh NiMH
Artikel-Nr.:
     8005-77252
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-4554C8F0
EAN/GTIN:
     4055909258584
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Würth
Akkus für Würth-Werkzeug
Dieser Artikel passt bzw. ist kompatibel für folgende Modelle:
  • Berner BBH 24 VRE 2 (neuere Version)
  • Berner BHH 24 VRE II (neuere Version)
  • Bosch GBH FR (neue Generation)
  • Bosch GBH RE (neue Generation)
  • BTI Profiline BHE 24 VRE (neuere Version)
  • Würth ABH 20-SLS (neuere Version)
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • 0 702 300 824
  • 00134.6
  • 0702300824
  • 1617334082
  • 1617334216
  • 2607335082
  • 2607335097
  • 2607335098
  • 2607335163
  • 2607335215
  • 2607335216
  • 2607335223
Technische Daten:
  • Spannung: 24 Volt
  • Kapazität: min. 2400mAh, 2500mAh
  • Leistung: min. 60 Wh
  • Typ: NiMH
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 138 mm
  • Breite: 80 mm
  • Höhe: 116 mm
Bei unserem Angebot handelt es sich um einen hochwertigen Akku, der sich ideal als Austauschakku für Ihren alten oder defekten Werkzeug Akku, aber auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet.
ACHTUNG: Akkus denen ein Ladegerät beiliegt, dürfen auch nur mit diesem geladen werden.
Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.
Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
1050,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.