| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-77228 Herst.-Nr.: ACN-0B3B765B EAN/GTIN: 4006825650518 |
| |
|
| | |
| Dieser Artikel passt für folgende Modelle: - Einhell Power X-Change 2,0Ah Power X-Change Geräte
- Einhell Power X-Change GE-CT 18 Li Kit
- Einhell Power X-Change TE-CD 18 Li-Solo
- Einhell Power X-Change für TE-AP 18 Li-Solo
- Einhell Power X-Change TE-CS 18 Li
- Einhell Power X-Change TE-JS 18 Li-Solo
- Einhell Power X-Change TE-RS 18 Li
- Einhell GE-CL 36 Li E - Solo
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen: Technische Daten: - Spannung: 18 Volt
- Kapazität: 2500 mAh
- Leistung: 45 Wh
- Typ: Li-Ion
- Farbe: Schwarz
- Länge: 80 mm
- Breite: 60 mm
- Höhe: 120 mm
Einhell Akku Power X-Change Li-Ion 18V 2,5Ah für Power X-Change Geräte Original Für Alle Power X Change Geräte: z.b.: FREELEXO Mähroboter Serie Akku Rasenmäher GE-CM 36/33 Li (ACHTUNG! es werden 2x18V Akkus benötigt/ca. 250m²) div. Akkuschrauber, Sägen, Multitools uvm. Bei unserem Angebot handelt es sich um einen hochwertigen Akku, der sich ideal als Austauschakku für Ihren alten oder defekten Werkzeug Akku, aber auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet. ACHTUNG: Akkus denen ein Ladegerät beiliegt, dürfen auch nur mit diesem geladen werden. Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet. Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 399,00 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 36,99* | € 48,70* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,57* | € 51,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 44,14* | € 57,28* | | | | Lager 8005 | | | | | | € 4,50* | ab € 51,69* | € 66,18* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,80* | € 68,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|