Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Werkzeug Makita CG100 / CP100 / DCM501 / DF032 / DT03 / Typ BL1021B / BL1041B 12 Volt 2500mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Werkzeug Makita CG100 / CP100 / DCM501 / DF032 / DT03 / Typ BL1021B / BL1041B 12 Volt 2500mAh
Akku für Werkzeug Makita CG100 / CP100 / DCM501 / DF032 / DT03 / Typ BL1021B / BL1041B 12 Volt 2500mAh
Akku für Werkzeug Makita CG100 / CP100 / DCM501 / DF032 / DT03 / Typ BL1021B / BL1041B 12 Volt 2500mAh
Akku für Werkzeug Makita CG100 / CP100 / DCM501 / DF032 / DT03 / Typ BL1021B / BL1041B 12 Volt 2500mAh
Artikel-Nr.:
     8005-77213
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-D979FA5E
EAN/GTIN:
     4055909258485
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Dieser Artikel passt für folgende Modelle:
  • Makita CL106FDSY
  • Makita CL106FDSYW
  • Makita CL106FDZ
  • Makita CL106FDZW
  • Makita 12V Max CXT Tool
  • Makita 12-Volt MAX CXT
  • Makita CG100
  • Makita CG100D
  • Makita CG100DSYEX
  • Makita CG100DWAEA
  • Makita CG100DZA
  • Makita CL106FD
  • Makita CL106FDSM
  • Makita CL106FDSMW
  • Makita CL107FD
  • Makita CL107FDSM
  • Makita CL107FDSMW
  • Makita CL107FDSY
  • Makita CL107FDSYW
  • Makita CL107FDZ
  • Makita CL107FDZW
  • Makita CL108FD
  • Makita CL108FDMW1
  • Makita CL108FDSM1
  • Makita CL108FDW1
  • Makita CL108FDZ1
  • Makita CP100
  • Makita CP100DZ
  • Makita CT226
  • Makita CT226RX
  • Makita DA332
  • Makita DA332DZ
  • Makita DCM501
  • Makita DCM501Z
  • Makita DCM501ZAR
  • Makita DF031D
  • Makita DF031DSME
  • Makita DF031DZ
  • Makita DF032
  • Makita DF032DSME/Z
  • Makita DF331D
  • Makita DF331DSME
  • Makita DF331DZ
  • Makita DF332
  • Makita DF332DSME/Z
  • Makita DT03
  • Makita DT03R1
  • Makita FD05
  • Makita FD05R1
  • Makita FD06R1
  • Makita FD06Z
  • Makita PH04Z
  • Makita RJ03R1
  • Makita SH02R1
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • Makita BL1021B
  • Makita BL1041B
Technische Daten:
  • Spannung: 12 Volt
  • Kapazität: 2500 mAh
  • Leistung: 30 Wh
  • Typ: Li-Ion
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 87 mm
  • Breite: 64 mm
  • Höhe: 40 mm
Bei unserem Angebot handelt es sich um einen hochwertigen Akku, der sich ideal als Austauschakku für Ihren alten oder defekten Werkzeug Akku, aber auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet.
ACHTUNG: Akkus denen ein Ladegerät beiliegt, dürfen auch nur mit diesem geladen werden.
Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.
Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
212,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.