Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Werkzeug Paslode Stab 6V 2500mAh NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Werkzeug Paslode Stab 6V 2500mAh NiMH
Akku für Werkzeug Paslode Stab 6V 2500mAh NiMH
Akku für Werkzeug Paslode Stab 6V 2500mAh NiMH
Akku für Werkzeug Paslode Stab 6V 2500mAh NiMH
Artikel-Nr.:
     8005-77087
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-60DEA74E
EAN/GTIN:
     4055909258164
Suchbegriffe:
Akku für Paslode
Akkus für Paslode-Werkzeug
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Dieser Artikel passt für folgende Modelle:
  • Paslode 404400
  • Paslode 900420
  • Paslode 900600
  • Paslode 901000
  • Paslode 902000
  • Paslode B20720
  • Paslode IM200-F18
  • Paslode IM250A
  • Paslode IM250A-F16
  • Paslode IM65A
  • Paslode IM65A F16
  • Paslode Impulse IM300
  • Paslode Impulse IM325
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • 404717
  • B20544E
  • BCPAS-404717
  • BCPAS-404717SH
Technische Daten:
  • Spannung: 6 Volt
  • Kapazität: 2500 mAh
  • Leistung: 15 Wh
  • Typ: NiMH
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 134 mm
  • Breite: 49 mm
  • Höhe: 28 mm
Bei unserem Angebot handelt es sich um einen hochwertigen Akku, der sich ideal als Austauschakku für Ihren alten oder defekten Werkzeug Akku, aber auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet.
ACHTUNG: Akkus denen ein Ladegerät beiliegt, dürfen auch nur mit diesem geladen werden.
Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.
Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
292,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.