Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Rotationswerkzeug Dremel MultiPro 7700-01, 7700-02, Typ 757-01 7,2 Volt 2500mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Rotationswerkzeug Dremel MultiPro 7700-01, 7700-02, Typ 757-01 7,2 Volt 2500mAh
Akku passend für Rotationswerkzeug Dremel MultiPro 7700-01, 7700-02, Typ 757-01 7,2 Volt 2500mAh
Akku passend für Rotationswerkzeug Dremel MultiPro 7700-01, 7700-02, Typ 757-01 7,2 Volt 2500mAh
Akku passend für Rotationswerkzeug Dremel MultiPro 7700-01, 7700-02, Typ 757-01 7,2 Volt 2500mAh
Artikel-Nr.:
     8005-77075
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-8E6E8F5E
EAN/GTIN:
     4055909258133
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
Dieser Artikel passt für folgende Modelle:
  • Dremel 7700-01
  • Dremel 7700-02
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • Dremel 757-01
Technische Daten:
  • Spannung: 7.2 Volt
  • Kapazität: 2500 mAh
  • Leistung: 18 Wh
  • Typ: NiMH
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 134 mm
  • Breite: 49 mm
  • Höhe: 28 mm
Bei unserem Angebot handelt es sich um einen hochwertigen Akku, der sich ideal als Austauschakku für Ihren alten oder defekten Werkzeug Akku, aber auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet. Die Verwendung und das Laden des Akkus erfolgt wie gewohnt, problemlos über Ihr Standard-Ladegerät/Netzteil. Akkus denen ein Ladegerät beiliegt, dürfen auch nur mit diesem geladen werden.

Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
199,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.