Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Werkzeug Dewalt DCB182 18V 4,0Ah XR Li-Ion Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Werkzeug Dewalt DCB182 18V 4,0Ah XR Li-Ion Original
Akku für Werkzeug Dewalt DCB182 18V 4,0Ah XR Li-Ion Original
Akku für Werkzeug Dewalt DCB182 18V 4,0Ah XR Li-Ion Original
Akku für Werkzeug Dewalt DCB182 18V 4,0Ah XR Li-Ion Original
Akku für Werkzeug Dewalt DCB182 18V 4,0Ah XR Li-Ion Original
Akku für Werkzeug Dewalt DCB182 18V 4,0Ah XR Li-Ion Original
Akku für Werkzeug Dewalt DCB182 18V 4,0Ah XR Li-Ion Original
Artikel-Nr.:
     8005-77012
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     ACN-696705AB
EAN/GTIN:
     4062438090929
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Dieser Artikel passt für folgende Modelle:
  • Dewalt DCD 780
  • Dewalt DCD 780 B
  • Dewalt DCD 780 C2
  • Dewalt DCD 780 C2KX
  • Dewalt DCD 780 L2
  • Dewalt DCD780
  • Dewalt DCD780B
  • Dewalt DCD780C2
  • Dewalt DCD780C2KX
  • Dewalt DCD780L2
  • Dewalt DCF 880 M2
  • Dewalt DCF 885
  • Dewalt DCF 885 C2
  • Dewalt DCF 885 L2
  • Dewalt DCF 885 M2
  • Dewalt DCF 889 M2
  • Dewalt DCF 895 C2
  • Dewalt DCF 895 L2
  • Dewalt DCF 895 M2
  • Dewalt DCF 895 N
  • Dewalt DCF880M2
  • Dewalt DCF885
  • Dewalt DCF885C2
  • Dewalt DCF885L2
  • Dewalt DCF885M2
  • Dewalt DCF889M2
  • Dewalt DCF895C2
  • Dewalt DCF895L2
  • Dewalt DCF895M2
  • Dewalt DCF895N
  • Dewalt DCG 412 L2
  • Dewalt DCG 412 M2
  • Dewalt DCG 412 N
  • Dewalt DCG412L2
  • Dewalt DCG412M2
  • Dewalt DCG412N
  • Dewalt DCS 331 M2
  • Dewalt DCS 380
  • Dewalt DCS 380 L2
  • Dewalt DCS 380 M2
  • Dewalt DCS 391
  • Dewalt DCS 391 L2
  • Dewalt DCS 391 M2
  • Dewalt DCS331M2
  • Dewalt DCS380
  • Dewalt DCS380L2
  • Dewalt DCS380M2
  • Dewalt DCS391
  • Dewalt DCS391L2
  • Dewalt DCS391M2
  • Dewalt DCD 785 C2
  • Dewalt DCD 785 C2KX
  • Dewalt DCD 785 L2
  • Dewalt DCD785C2
  • Dewalt DCD785C2KX
  • Dewalt DCD785L2
  • Dewalt SDS-plus DCH 214 M2
  • Dewalt SDS-plus DCH214M2
  • Dewalt DCD 740
  • Dewalt DCD 740 B
  • Dewalt DCD740
  • Dewalt DCD740B
  • Dewalt XRP DCD 980 M2
  • Dewalt XRP DCD980M2
  • Dewalt XRP DCD 985 M2
  • Dewalt XRP DCD985M2
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • DCB182
  • XR-Akku DCB 180
  • XR-Akku DCB 181
  • XR-Akku DCB 182
  • XR-Akku DCB 183
  • XR-Akku DCB 200
  • XR-Akku DCB 201
  • XR-Akku DCB 201-2
  • XR-Akku DCB180
  • XR-Akku DCB181
  • XR-Akku DCB200
  • XR-Akku DCB201
  • XR-Akku DCB201-2
Technische Daten:
  • Spannung: 18 Volt
  • Kapazität: 4000 mAh
  • Leistung: 72 Wh
  • Typ: Li-Ion
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 85 mm
  • Breite: 75 mm
  • Höhe: 65 mm
Bei unserem Angebot handelt es sich um einen hochwertigen Akku, der sich ideal als Austauschakku für Ihren alten oder defekten Werkzeug Akku, aber auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet.
ACHTUNG: Akkus denen ein Ladegerät beiliegt, dürfen auch nur mit diesem geladen werden.
Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.
Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Weitere Informationen:
Gewicht:
649,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.