Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Werkzeug AEG B12 PBS3000-Serie (12V 1500mAh)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Werkzeug AEG B12 PBS3000-Serie (12V 1500mAh)
Akku für Werkzeug AEG B12 PBS3000-Serie (12V 1500mAh)
Akku für Werkzeug AEG B12 PBS3000-Serie (12V 1500mAh)
Akku für Werkzeug AEG B12 PBS3000-Serie (12V 1500mAh)
Artikel-Nr.:
     8005-77009
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-C31D0B25
EAN/GTIN:
     4055909257976
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Akku für Atlas Copco
Akkus für Atlas Copco-Werkzeug
Dieser Artikel passt für folgende Modelle:
  • AEG BDSE 12 Super Torque
  • AEG BEST 12X Super
  • AEG BS 12X
  • AEG BS12X
  • AEG BS2E 12T
  • AEG BSB 12STX
  • AEG PAS12PP
  • AEG PCG12
  • AEG PJX12PP/1
  • AEG PL Option
  • AEG PN12PP
  • AEG PPS12PP
  • AEG PCS12T
  • AEG PSG12PP
  • AEG PSM12PP/1
  • AEG SB2E 12 Super Torque
  • AEG PAD12
  • Atlas Copco PES 12T
  • Atlas Copco PES 12T Kompakt
  • Atlas Copco PES 12T Option
  • Milwaukee PCS Power Plus
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • AEG 4932367904
  • AEG 4932376508
  • AEG System 3000 B12
  • AEG System 3000 BF12
  • AEG System 3000 BX 12
  • AEG System 3000 BXL12
  • AEG System 3000 BXS12
  • Atlas Copco System 3000 B12
  • Atlas Copco System 3000 BF12
  • Atlas Copco System 3000 BX 12
  • Atlas Copco System 3000 BXL 12
  • Atlas Copco System 3000 BXS 12
  • FÖRCH 5325 12 20
  • FÖRCH 53251220
  • FÖRCH BXS12
  • System 3000 B12
  • System 3000 BF12
  • System 3000 BX 12
  • System 3000 BXL 12
  • System 3000 BXS 12
Technische Daten:
  • Spannung: 12 Volt
  • Kapazität: 1500 mAh
  • Leistung: 18 Wh
  • Typ: NiMH
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 125 mm
  • Breite: 57 mm
  • Höhe: 67 mm
Bei unserem Angebot handelt es sich um einen hochwertigen Akku, der sich ideal als Austauschakku für Ihren alten oder defekten Werkzeug Akku, aber auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet.
ACHTUNG: Akkus denen ein Ladegerät beiliegt, dürfen auch nur mit diesem geladen werden.
Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.
Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
600,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.