Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Dell Latitude 15 5520, Li-Polymer, 15,2V, 3941mAh, 63Wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Dell Latitude 15 5520, Li-Polymer, 15,2V, 3941mAh, 63Wh
Akku passend für Dell Latitude 15 5520, Li-Polymer, 15,2V, 3941mAh, 63Wh
Akku passend für Dell Latitude 15 5520, Li-Polymer, 15,2V, 3941mAh, 63Wh
Akku passend für Dell Latitude 15 5520, Li-Polymer, 15,2V, 3941mAh, 63Wh
Akku passend für Dell Latitude 15 5520, Li-Polymer, 15,2V, 3941mAh, 63Wh
Akku passend für Dell Latitude 15 5520, Li-Polymer, 15,2V, 3941mAh, 63Wh
Artikel-Nr.:
     8005-76760
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-54140
EAN/GTIN:
     4055909257181
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
  • Kompatibel mit Dell: RJ40G, 075X16, 75X16, M033W
  • Passend für Dell: Latitude 15 5520, Latitude 14 5420, u.a.

Kompatibel mit:

Dell: RJ40G, 075X16, 75X16, M033W

Passend für:

Dell: Latitude 15 5520, Latitude 14 5420, Latitude 5420, Latitude 5520, Precision 15 (3560)


Technische Daten:
  • Spannung V: 15.2
  • Kapazität mAh: 3941
  • Kapazität Wh: 63
  • Chemie: Li-Polymer
  • Anzahl Zellen: 4
Weitere Informationen:
Gewicht:
239,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.