Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Bosch GDR 14,4V-LI, GSR 14,4 VE-2-LI, Li-ion, 14,4V, 2000mAh, 28,8Wh, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Bosch GDR 14,4V-LI, GSR 14,4 VE-2-LI, Li-ion, 14,4V, 2000mAh, 28,8Wh, schwarz
Akku passend für Bosch GDR 14,4V-LI, GSR 14,4 VE-2-LI, Li-ion, 14,4V, 2000mAh, 28,8Wh, schwarz
Akku passend für Bosch GDR 14,4V-LI, GSR 14,4 VE-2-LI, Li-ion, 14,4V, 2000mAh, 28,8Wh, schwarz
Akku passend für Bosch GDR 14,4V-LI, GSR 14,4 VE-2-LI, Li-ion, 14,4V, 2000mAh, 28,8Wh, schwarz
Artikel-Nr.:
     8005-76655
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-82872
EAN/GTIN:
     4055909256757
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Nachbauakku (kein original Bosch Akku) kompatibel mit, passend für:

Bosch 2 607 336 077, 2 607 336 078, 2 607 336 150, 2 607 336 224, 2 607 336 234, 2 607 336 318, 2 607 336 600, 2 607 336 607, 2 607 336 608, 2 607 336 740, BAT607, BAT607G, BAT614, BAT614G

auch passend als Ersatz- oder Zweitakku passend für:

Bosch DDB180-02, GDR 1080-LI, GDR 14.4 V-LI, GDR 14.4 V-LI MF, GDR 14.4 V-LIN, GDR 14.4V-LIMF, GDR 1440-LI, GDS 14.4 V-LI, GDS 14.4 V-LIN, GHO 14.4 V-LI, GSB 14.4 VE-2-LI, GSB 14.4 VE-2-LIN, GSB 14.4-2-LI, GSR 1080-LI, GSR 14.4 V-LI, GSR 14.4 V-LIN, GSR 14.4 V-LIN2, GSR 14.4 VE-2-LI, GSR 14.4-2-LI, GSR 1440-LI, HDB180-02, PB360S, TSR 1080-LI


Technische Daten:
  • Spannung V: 14.4
  • Kapazität mAh: 2000
  • Kapazität Wh: 28.8
  • Chemie: Li-ion
  • Anzahl Zellen: 4
Weitere Informationen:
Gewicht:
269,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.