- Akku passend für Babyphone Motorola Ease 34, Ease 35, 44
- Ersetzt den Motorola VT533450 Akku
- 3,7 Volt Spannung, 1150mAh Kapazität, 4 Wh Energiegehalt
- Abmessungen 53mm x 34mm x 6mm
- Hochwertiger Nachbauakku für Babyphone Motorola EASE 34, EASE 35, EASE 44
Akku passend für Babyphone Motorola Ease 34, Ease 35, Ease 44, ersetzt den Motorola VT533450 Akku, 3,7V 1150mAh
kurz und kompakt, unser Akku stellt sich vor
✅ Lithium-Ionen Akku
✅ 3,7 Volt Spannung, 1150mAh Kapazität, 4 Wh Energiegehalt !
✅ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen 53mm x 34mm x 6mm !
✅ ladbar mit dem vorhandenen Ladegerät bzw. Netzteil !
✅ hochwertige Verarbeitung, kein Memory-Effekt !
In der Welt der Elternschaft ist Sicherheit von höchster Priorität, und dies gilt insbesondere für die Überwachung der Kleinsten. Das Motorola Babyphone, bekannt für seine Qualität und Zuverlässigkeit, erfordert einen Akku, der mit dieser hohen Standards mithalten kann. Der Ersatzakku, der den Motorola VT533450 Akku ersetzt, wurde speziell für die Modelle Motorola Ease 34, Ease 35 und Ease 44 entwickelt, um eine kontinuierliche, zuverlässige Energiequelle zu gewährleisten.
Mit einer Spannung von 3,7 Volt und einer Kapazität von 1150mAh bietet dieser hochwertige Nachbauakku die Leistung, die Sie von einem Akku für Ihr Babyphone erwarten. Es handelt sich um keinen Original Motorola Akku, sondern um eine kostengünstige Alternative, die in Bezug auf Qualität und Leistung jedoch keine Kompromisse eingeht.
Für Eltern, die viel unterwegs sind, kann dieser Akku auch als zusätzlicher Ersatzakku dienen. Die kompakten Abmessungen von 53 mm x 34 mm x 6 mm machen ihn leicht zu transportieren und sorgen dafür, dass Sie auch unterwegs immer eine zuverlässige Stromquelle für Ihr Babyphone haben.
Hochwertiger Nachbauakku für Babyphone Motorola EASE 34, EASE 35, EASE 44
Die Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten gewährleisten ein hohes Maß an Sicherheit für diesen Ersatzakku. Sowohl gegen Überladung als auch gegen Kurzschlüsse ist der Akku geschützt, was bedeutet, dass Sie sich keine Sorgen um mögliche Sicherheitsrisiken machen müssen. Die Schutzelektronik sorgt dafür, dass der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen kann, was wiederum die Lebensdauer des Akkus verlängert. Eltern können sich darauf verlassen, dass dieser Akku zuverlässig und sicher ist, wenn es darauf ankommt.
Mit diesem Ersatzakku müssen Sie sich keine Gedanken über häufige Akkuwechsel machen. Die hohe Kapazität und die fortschrittliche Technologie ermöglichen eine längere Lebensdauer des Akkus, was bedeutet, dass Sie sich auf eine langfristige Nutzung verlassen können.
Die Aufladung erfolgt genauso bequem wie gewohnt über Ihr Standard-Ladegerät/Netzteil. Dies macht den Ersatzakku einfach in der Handhabung und ermöglicht eine nahtlose Integration in Ihre bestehende Ladeinfrastruktur.
Technische Daten Spannung: 3,7 Volt Kapazität: 1150mAh Energiegehalt: 4 Wh System: Li-Ion Akku Gewicht: 22 gramm Abmessungen: 53mm x 34mm x 6mm Li-Ion Akku passend für Babyphone Motorola EASE 34, 35, 44
Unser Nachbauakku ist passende für folgende Geräte
- Motorola Ease 34, Motorola Ease 35, Motorola Ease 44
und ersetzt die folgenden Akkutypen