| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-76063 Herst.-Nr.: 31332 EAN/GTIN: 4055909255156 |
| |
|
| | |
| - Li-Polymer 3,7V 140mAh 0,5Wh mit 3-poligem Stecker
- Passend für: Headset PLANTRONICS CS540 und C565
Ersatzakku für Headset Plantronics CS540 Entdecken Sie unseren hochwertigen Ersatz-Akku, perfekt kompatibel mit den beliebten Headsets Plantronics CS540 und C565. Dieser Akku ist mit einem 3-poligen Stecker ausgestattet und bietet eine zuverlässige Leistung für Ihr Headset. Der Li-Polymer-Akku liefert er eine Spannung von 3,7V sowie eine Kapazität von 140mAh und 0,5Wh, um sicherzustellen, dass Ihr Headset stets betriebsbereit ist. Verabschieden Sie sich von lästigen Ladeunterbrechungen und genießen Sie längere Gespräche mit unserem zuverlässigen Ersatz-Akku. Passend für: ✓ Plantronics CS540 ✓ Plantronics C565* *(nur ab ca. Baujahr 2021, Datumscode Mai-21) Technische Daten: Chemie: Li-Polymer Spannung: 3,7 V Kapazität: 140 mAh Nennenergie: 0,5 Wh Anzahl Zellen: 1 Abmessungen (LxBxH): ca. 23 x 15 x 5 mm Gewicht: ca. 3 Gramm |
| | |
| | | |
| | | |
| |