Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Emporia Telme X200, T200, C150, C151, Ersatzakku für Emporia Telme AK-C150, 3,7V, 900mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Emporia Telme X200, T200, C150, C151, Ersatzakku für Emporia Telme AK-C150, 3,7V, 900mAh
Akku passend für Emporia Telme X200, T200, C150, C151, Ersatzakku für Emporia Telme AK-C150, 3,7V, 900mAh
Akku passend für Emporia Telme X200, T200, C150, C151, Ersatzakku für Emporia Telme AK-C150, 3,7V, 900mAh
Akku passend für Emporia Telme X200, T200, C150, C151, Ersatzakku für Emporia Telme AK-C150, 3,7V, 900mAh
Artikel-Nr.:
     8005-72916
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-C150
EAN/GTIN:
     4055909251578
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
  • Akku passend für Emporia Telme X200, T200, C150, C151
  • Ersatzakku für Emporia Telme AK-C150, 3,7V, 900mAh
  • Akku passend für Senioren Großtasten-Handy Emporia Telme
  • Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen 53,06mm x 33,95mm x 4,50mm !
Akku passend für Emporia Telme X200, T200, C150, C151, Ersatzakku für Emporia Telme AK-C150, 3,7V, 900mAh

kurz und kompakt, unser Akku stellt sich vor

✅ Akku passend für Senioren Großtasten-Handy Emporia Telme
✅ 3,7 Volt Spannung, 900mAh Kapazität, 3,3 Wh Energiegehalt !
✅ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen 53,06mm x 33,95mm x 4,50mm !
✅ ladbar mit dem vorhandenen Ladegerät !
✅ hochwertige Verarbeitung, leistungsstarker Nachbauakku

In der heutigen schnelllebigen Welt sind Mobiltelefone zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Kommunikation und Verbindung geworden. Besonders für Menschen, die auf einfache Bedienung und größere Tasten angewiesen sind, sind Großtasten-Handys wie die Modelle Emporia Telme T200, X200 und C150 eine ausgezeichnete Wahl. Diese Handys bieten eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine klare, deutliche Darstellung, die für ältere Menschen oder Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit ideal sind. Damit diese Handys stets einsatzbereit sind, ist der Ersatzakku AK-C150 900mAh die perfekte Ergänzung.

Der Ersatzakku AK-C150 900mAh wurde speziell für die Kompatibilität mit den Emporia Telme Modellen T200, X200 und C150 entwickelt. Dieser Lithium-Ionen Akku bietet eine Kapazität von 900mAh bei einer Spannung von 3,7 Volt und einer Leistung von 3,3Wh. Diese beeindruckende Energiereserve gewährleistet eine lange Nutzungsdauer Ihres Großtasten-Handys, sodass Sie stundenlang telefonieren, Textnachrichten senden und Ihre Lieben erreichen können, ohne sich Gedanken über eine schnelle Entladung machen zu müssen.

Die Abmessungen des Ersatzakkus betragen 53,06mm in der Länge, 33,95mm in der Breite und 4,50mm in der Dicke. Diese kompakten Abmessungen gewährleisten, dass der Akku nahtlos in Ihr Emporia Telme Handy passt, ohne sperrig zu wirken oder das Telefon unnötig zu beschweren.

Ersatzakku AK-C150 3,7V 900mAh - eine Energiereserve für grenzenlose Kommunikation

Der Ersatzakku AK-C150 900mAh wurde nach strengen Qualitätsstandards gefertigt, um eine zuverlässige Leistung und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Dieser Nachbauakku bietet die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie der Originalakku und ist somit eine kostengünstige Möglichkeit, die Lebensdauer Ihres geliebten Emporia Telme Handys zu verlängern.

Die Lithium-Ionen-Technologie, die in diesem Akku verwendet wird, bietet nicht nur eine hohe Kapazität, sondern auch eine geringe Selbstentladung. Das bedeutet, dass der Akku auch dann seine Ladung behält, wenn das Handy längere Zeit nicht verwendet wird. Dies ist besonders praktisch für Nutzer, die das Handy als Notfallkommunikationsmittel verwenden.

Technische Daten  Spannung:  3,7 Volt  Kapazität:  900mAh  Energiegehalt:  3,3 Wh  System:  Li-Ion Akku  Gewicht:  22 gramm  Abmessungen:  53,06mm x 33,95mm x 4,50mm Li-Ion Akku für Senioren Handy Emporia Telme

Unser Nachbauakku ist passende für folgende Geräte

  • Emporia Telme X200, Emporia Telme T200, Emporia Telme C150, Emporia Telme C151

und ersetzt die folgenden Akkutypen

  • Emporia AK-C150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.