Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-72784 Herst.-Nr.: 64987 EAN/GTIN: 4040849649875 |
| |
|
| | |
| - ✓ Befestigung für Lupenlampen, Schreibtischlampen oder Kosmetiklampen mit einem Dorn, die mit einer Tischklemme montiert werden
- ✓ Für Lampen mit einem Dorn von ca. 12 mm Durchmesser, Abmessungen der Öffnung: Ø 12,5 mm x 45 mm
- ✓ Auch geeignet als Halterung für Mikrofonarme und Mikrofonständer mit Gelenkarm
- ✓ Passend für die Goobay-Lupenleuchte 64986, 64988 oder 64990
- ✓ Die handliche Knebelschraube erleichtert das Festschrauben der Tischhalterung
- ✓ Platzsparende, robuste Halterung, die sich durch das schlichte Design in jeden Einrichtungsstil einfügt
Technische Daten Allgemein Farbe schwarz Material Metall Verpackungstyp Retail Box Abmessungen / Gewicht Durchmesser 13 mm Verbrauchseinheit 1 Stk. im Karton Downloads Produktdatenblatt pdf |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,36* | € 16,64* | | | | Lager 8005 | | | | | | € 4,50* | ab € 11,34* | € 16,80* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,03* | € 21,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|