Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugakku NiMH 12V 2,0Ah ersetzt Lincoln LNI-1201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugakku NiMH 12V 2,0Ah ersetzt Lincoln LNI-1201
Werkzeugakku NiMH 12V 2,0Ah ersetzt Lincoln LNI-1201
Artikel-Nr.:
     8005-72676
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BPS-90626303
EAN/GTIN:
     4055909251134
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
Ersetzt: Lincoln LNI-1201 / 90626303Technische Daten: Merkmale chemisches System Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Spannung 12 V Kapazität 2000 mAh Abmessungen 82 x 84 x 98 mm (LxBxH) Gewicht 596 g Schutzbeschaltung ja
Weitere Informationen:
Gewicht:
596,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.