Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugakku LiIon 12V 5,0Ah passend für Milwaukee C12B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugakku LiIon 12V 5,0Ah passend für Milwaukee C12B
Werkzeugakku LiIon 12V 5,0Ah passend für Milwaukee C12B
Werkzeugakku LiIon 12V 5,0Ah passend für Milwaukee C12B
Artikel-Nr.:
     8005-72661
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BPS-90621328
EAN/GTIN:
     4055909251080
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Passend für: Milwaukee C12B / 90621328Technische Daten: Merkmale Schutzbeschaltung ja Gewicht 389 g Abmessungen 63 x 87 x 110 mm (LxBxH) Kapazität 5000 mAh Spannung 12 V chemisches System Lithium-Ionen (LiIon)
Weitere Informationen:
Gewicht:
389,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.