Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugakku LiIon 18V 4,0Ah ersetzt Hitachi BCL1815


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugakku LiIon 18V 4,0Ah ersetzt Hitachi BCL1815
Werkzeugakku LiIon 18V 4,0Ah ersetzt Hitachi BCL1815
Artikel-Nr.:
     8005-72547
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BPS-90611467
EAN/GTIN:
     4055909250700
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersetzt: Hitachi BCL1815 / 90611467Technische Daten: Merkmale chemisches System Lithium-Ionen (LiIon) Spannung 18 V Kapazität 4000 mAh Abmessungen 124 x 81 x 111 mm (LxBxH) Schutzbeschaltung ja Gewicht 640 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
640,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.