Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notleuchtenakku NiCd 2,4V 4500mAh L1x2 Mono D mit 150mm Kabel und 2,8mm Faston-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notleuchtenakku NiCd 2,4V 4500mAh L1x2 Mono D mit 150mm Kabel und 2,8mm Faston-Anschluss
Notleuchtenakku NiCd 2,4V 4500mAh L1x2 Mono D mit 150mm Kabel und 2,8mm Faston-Anschluss
Notleuchtenakku NiCd 2,4V 4500mAh L1x2 Mono D mit 150mm Kabel und 2,8mm Faston-Anschluss
Artikel-Nr.:
     8005-72394
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BPS-98100258
EAN/GTIN:
     4055909250182
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
98100258Technische Daten: Merkmale chemisches System Nickel-Cadmium (NiCd) Spannung 2,4 V Kapazität 4500 mAh Abmessungen 120 x 34,4 mm (LxØ) Gewicht 261 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
261,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.