| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-72172 Herst.-Nr.: AFP101 EAN/GTIN: 4055909249438 |
| |
|
| | |
| - 9,6V Akku für Geberit AFP 101 Novopress Akkupresse
- Akku für Geberit Mepla, Novopress AFP 101 Presse
Ersatz-Akku für Geberit Mepla, Novopress AFP 101 Akku 9,6V 3,0Ah - Made in Germany, hergestellt in Deutschland
- Nachbau passend für Geberit Mepla, Novopress
- 9,6 Volt 3,0Ah NiMH Akku für AAP101, AXI101, AFP101
- Akku für Novopress Basic-Line AFP101 Akku 9,6 V 3,0 Ah
- auch passend für Presskid Presswerkzeuge 9.6V NiMH Akku
Sehr leistungsfähiger 9,6 V 3.0 Ah Red Li-Ion Akku für Pressgerät AFP101. Akku-Kapazität: je nach Material und Nennweiten um die 80 Pressungen Ersatz- oder Zweitakku als Nachbau exakt passend für die Artikel-Nr.: 17534 sowie Hersteller-Nr.: 245.51.00.1 / AFP101. Der frisch gefertigte AccuCell 9,6 Volt 3000mAh Ersatz-Akku passend für den Novopress, Geberit Akku Mapress Akkutyp, für AAP101, AXI101, AFP101 sowie Presskid Presswerkzeuge. Akku Teile Nummer: , 245.51.00.1 Der ideale Ersatz- oder Zweitakku passend für Geberit AFP 101 Novopress Akku Presse und alle baugleichen 9.6V NiMH Akkumodelle sowie die oben genannten Akkus der axialen Presstechnik. Das original Ladegerät kann für unseren Nachbau AkkuPack natürlich auch verwendet werden. Passende Ladegeräte sind z.B. auch die Modelle AkkuPower Novopress L-1830 , 245.51.P1.1 Technische Daten, kein original Akku: chemisches System Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Spannung 9,6 Volt Kapazität max. 3000 mAh / 28,8Wh Abmessungen ca. 99,8 (49,5) x 57,3 x 81 mm (HxBxL) Gewicht 534 Gramm |
| | |
| | | |
| | | |
| |