Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP MOBILITY Wandhalterung für die mobilen Ladestationen Basic und Universal - (5555000146) zur Befestigung der mobilen Mode-2-Ladestation von LAPP an der Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP MOBILITY Wandhalterung für die mobilen Ladestationen Basic und Universal - (5555000146) zur Befestigung der mobilen Mode-2-Ladestation von LAPP an der Wand
LAPP MOBILITY Wandhalterung für die mobilen Ladestationen Basic und Universal - (5555000146) zur Befestigung der mobilen Mode-2-Ladestation von LAPP an der Wand
LAPP MOBILITY Wandhalterung für die mobilen Ladestationen Basic und Universal - (5555000146) zur Befestigung der mobilen Mode-2-Ladestation von LAPP an der Wand
LAPP MOBILITY Wandhalterung für die mobilen Ladestationen Basic und Universal - (5555000146) zur Befestigung der mobilen Mode-2-Ladestation von LAPP an der Wand
LAPP MOBILITY Wandhalterung für die mobilen Ladestationen Basic und Universal - (5555000146) zur Befestigung der mobilen Mode-2-Ladestation von LAPP an der Wand
LAPP MOBILITY Wandhalterung für die mobilen Ladestationen Basic und Universal - (5555000146) zur Befestigung der mobilen Mode-2-Ladestation von LAPP an der Wand
Artikel-Nr.:
     8005-71200
Hersteller:
     LAPP MOBILITY
Herst.-Nr.:
     64710
EAN/GTIN:
     4056155302250
Suchbegriffe:
E-Auto Ladegerät-Wandhalterung
Halterung für E-Auto-Ladegerät
Ladegerät-Halterung E-Auto
Wandhalterung für E-Auto-Ladegerät
  • ✓ Schlichte, elegante Lösung zum Aufhängen der Ladestation Basic an der Wand in der Garage oder Tiefgarage, im Carport oder am Außenstellplatz
  • ✓ Durch das Aufhängen lassen sich Verschmutzung oder Beschädigung der Kontrollbox und der Ladekabel effektiv verhindern
  • ✓ Mit nur einem einfachen Handgriff kann die Kontrollbox der Mode-2-Ladestation befestigt oder entfernt werden
  • ✓ Zwei Löcher am oberen Rand ermöglichen das optionale Anbringen eines Vorhängeschlosses als Diebstahlsicherung
  • ✓ Inkl. Dübel und Schrauben für die Wandmontage
  • ✓ Farbe: weiß, orange
Technische Daten Allgemein Modellbezeichnung 5555000146 Farbe weiß, Orange Verpackungstyp Retail Box Abmessungen / Gewicht Breite 105 mm Höhe 490 mm Tiefe 95 mm Downloads Produktdatenblatt pdf Bedienungsanleitung pdf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 53,39*
€ 69,79*
€ 3,50*
ab € 61,88*
€ 79,79*
€ 5,95*
ab € 59,85*
€ 79,80*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.