| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-481116000 Herst.-Nr.: 5555000146 EAN/GTIN: 4056155302250 |
| |
|
| | |
| Schlichte, elegante Lösung zum Aufhängen der Ladestation Basic an der Wand in der Garage oder Tiefgarage, im Carport oder am Außenstellplatz. Durch das Aufhängen lassen sich Verschmutzung oder Beschädigung der Kontrollbox und der Ladekabel effektiv verhindern. Zwei Löcher am oberen Rand ermöglichen das optionale Anbringen eines Vorhängeschlosses als Diebstahlsicherung. Weitere Informationen: | | Verwendung für Produkt: | Lapp Ladestation Basic, Universal | Maße: | 10,5 x 49 x 9,5 cm (B x H x T) | Zubehör für die Wandbefestigung: | Dübel, Schrauben | Farbe: | weiß/orange | Oberflächenbeschaffenheit: | pulverbeschichtet | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Wandhalterung Ladestation | Montageanleitung vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandhalterung für Elektro-Auto-Ladegerät, E-Auto-Ladestation stationär, Elektroauto-Ladestation stationär, Ladestation Elektrofahrzeug, Wallbox, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, E-Mobilität, eMobility, e-Mobility, Halterungen, Wandhalterung Ladestation, Wandhalterungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 53,46* | € 70,08* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 60,92* | € 78,90* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 58,86* | € 78,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|