Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP MOBILITY CEE-Ladeadapter Universal, bis zu 22 kW, 3-phasig - (5555923001) 32 A, Adapterkabel für die LAPP Ladestation Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP MOBILITY CEE-Ladeadapter Universal, bis zu 22 kW, 3-phasig - (5555923001) 32 A, Adapterkabel für die LAPP Ladestation Universal
LAPP MOBILITY CEE-Ladeadapter Universal, bis zu 22 kW, 3-phasig - (5555923001) 32 A, Adapterkabel für die LAPP Ladestation Universal
LAPP MOBILITY CEE-Ladeadapter Universal, bis zu 22 kW, 3-phasig - (5555923001) 32 A, Adapterkabel für die LAPP Ladestation Universal
LAPP MOBILITY CEE-Ladeadapter Universal, bis zu 22 kW, 3-phasig - (5555923001) 32 A, Adapterkabel für die LAPP Ladestation Universal
Artikel-Nr.:
     8005-71176
Hersteller:
     LAPP MOBILITY
Herst.-Nr.:
     64706
EAN/GTIN:
     4056158850932
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE-Stecker
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Der Netzadapter verbindet die LAPP Ladestation Universal für Elektrofahrzeuge direkt mit einer CEE-Steckdose - für unkompliziertes Laden zu Hause oder unterwegs. Die Typ-2-Kupplung des Kabels wird einfach ans Auto angeschlossen, der CEE-Stecker an die Steckdose. Der Ladevorgang startet und endet automatisch durch die Bordelektronik.
Die LAPP Ladestation ist geeignet für Plug-in-Hybrid (PHEV) und batterieelektrische Fahrzeuge (BEV).
  • ✓ Netzadapter zur Verwendung mit dem separat erhältlichen Mode-2-Ladegerät "Ladestation Universal" für Typ-2-Elektroautos
  • ✓ Ideal für das Laden von Hybrid- und Elektrofahrzeugen mit bis zu 22 kW an CEE-Industriesteckdosen, z. B. in Hotels, Werkstätten und im Landwirtschaftsbereich
  • ✓ Ermöglicht als Adapter für die Ladestation Universal maximale Flexibilität beim mobilen Laden und erspart die Anschaffung eines zusätzlichen Typ-2-Ladekabels
  • ✓ Ladekabel für sicheres, stabiles Laden bei einer Nennspannung von 400 V (AC), Betriebstemperatur -25 °C bis 45 °C
  • ✓ Robuste, überfahrsichere Kabel und die Kupplung mit versilberten Kontakten garantieren besondere Langlebigkeit
  • ✓ Abdeckkappe an der Kupplung schützt bei abgekoppelter Aufbewahrung vor dem Eindringen von Staub, Schmutz und Wasser
Technische Daten Anschlüsse Anschluss, Typ CEE Stecker rot, 5-polig 3ph/32 A Anschluss 2, Typ LAPP Netzadapter/-trennstelle Leistung Ladeleistung bis zu 22 kW max. Strombelastbarkeit 32 A Nennspannung 440 V (AC) Kabel Anzahl der Phasen 3 Innenleiter, Aderquerschnitt 6 mm² Kabeltyp Glattkabel Kabelmantel, Material ÖLFLEX®CHARGE Kabellänge 0.96 m Allgemein Schutzart IP44 Modellbezeichnung 5555923001 Farbe schwarz Betriebstemperatur ab -25 °C Betriebstemperatur bis 45 °C Verpackungstyp Retail Box Downloads Produktdatenblatt pdf Bedienungsanleitung pdf Konformitätserklärung pdf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 69,52*
€ 89,00*
€ 3,50*
ab € 76,07*
€ 97,35*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 76,08*
€ 97,36*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.