Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für KLAUKE RAM3 9,6V, 3.0AH NI-MH-AKKU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für KLAUKE RAM3 9,6V, 3.0AH NI-MH-AKKU
Akku passend für KLAUKE RAM3 9,6V, 3.0AH NI-MH-AKKU
Akku passend für KLAUKE RAM3 9,6V, 3.0AH NI-MH-AKKU
Akku passend für KLAUKE RAM3 9,6V, 3.0AH NI-MH-AKKU
Akku passend für KLAUKE RAM3 9,6V, 3.0AH NI-MH-AKKU
Akku passend für KLAUKE RAM3 9,6V, 3.0AH NI-MH-AKKU
Akku passend für KLAUKE RAM3 9,6V, 3.0AH NI-MH-AKKU
Artikel-Nr.:
     8005-71002
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     RAM3
EAN/GTIN:
     4055909248011
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
  • Akku passend für Klauke RAM3, RAM-3, RAM 3 Akku
  • Akku für akkuhydraulische Werkzeuge der Klauke-Mini Serie
Akku passend für KLAUKE RAM3 9.6V, RAM2 9,6V, 3.0AH NI-MH AKKU
  • Made in Germany, hergestellt in Deutschland
  • Nachbau passend für Klauke RAM2 9,6V Akku
  • 9,6 Volt 3,0Ah NiMH Akku RAM3
  • auch passend für Klauke Mini der 9,6 Volt Serie
  • passend für Klauke RAM3, RAM-3, RAM 3 Akku

Der ideale Ersatz- oder Zweitakku passend für Klauke Akku RAM 3, EAN 4012078593021 Akku Art.Nr.: 0121927, Hersteller Art.Nr.: RAM2 auch für akkuhydraulische Werkzeuge der Klauke-Mini Serie, Klauke Akku Reserve RAM 3, Artikelnummer 46632, 01832449 KLAUKE RAM3 Akku 9,6 V / 3,0 Ah NiMH 28,8Wh, Klauke Akku RAM 2 Artikel-Nummer: 10059300;0. Das original Ladegerät kann natürlich auch für unseren Nachbauakku verwendet werden.

 

Technische Daten, kein original Klauke Akku:

chemisches System Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Spannung 9,6 Volt Kapazität max. 3000 mAh / 28,8Wh Abmessungen 80 x 57 x 85 mm (LxBxH) Gewicht 548 Gramm
Weitere Informationen:
Gewicht:
500,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.