| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-70975 Herst.-Nr.: NOKIA5100NEW EAN/GTIN: 4055909247908 |
| |
|
| | |
| Lithium-Ionen Hochleistungs-Akku passend für NOKIA Handy - Akku passend für NOKIA 2650, NOKIA 2652, NOKIA 5100, NOKIA 6100
- NOKIA 6101, NOKIA 6103, NOKIA 6125, NOKIA 6131
- NOKIA 6136, NOKIA 6170, NOKIA 6260, NOKIA 7200, NOKIA 7270
- auch passend als Ersatz-Akku für den Handy Hyundai MB-D125 Akku, Swiss One / Swisstone SB-330230, SC330, SC 330
Akku bauähnlich Nokia Akku BL-4C Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Ersetzt folgenden Original Akku: Nokia BL-4C, Hyundai BP-121, Snom 60020438, SPV BBA-07 / BBA07, Manta JB-4C; Akkutyp: LN-4C; XYP1110007704, PX-3371-912, PX-3446-675, PX-3371-675, DBC-800, EB-4L, EU001B,S400 EU001W, DBC-800B, DBC-800D, AK-C140, KAC5, KAC5-HELBE0003594, KALB2, KALB2-MXDB01351, 00001595, 02-109457, 60020438, N4C600T, N4C820T Modellliste: - KDI T618, T628, T700, T718
- Nokia 1100 / 1101 / 1110 / 1110i / 1112 / 1600 / 1661 / 1662
- Nokia 220s / 2220 slide / 2300 / 2310 / 2600 / 2610 / 2626 / 2650 / 2652 / 2690
- Nokia 3100 / 3109 classic / 3110 classic / 3120 / 3500 classic / 3650 / 3660
- Nokia 5100, Nokia 6030 / 6085 / 6086 / 6100 / 6101 / 6103 / 6125 / 6131 / 6136 / 6170 / 6230 / 6230i / 6260 / 6267 / 6270 / 6300 / 6300i / 6600 / 6630 / 6670 / 6680 / 6681 / 6820 / 6822
- Nokia 7200 / 7270 / 7600 / 7610, Nokia E50 / E60 /
- Nokia N-Gage (nicht QD) / N70 / N71 / N72 / N91, Nokia X2 / X2-00
- Hyundai MB-121, Rollei Compactline 83, CL-83
- Royaltek GPS Maus RBT-2001, Simvalley XL915
- Swisstone BBM 620, Swisvoice BBM 620
- Olympia Vox Colour (nicht Olmypia Vox), Olympia Outdoor Free
- Easypix T514, JellyBaby, Jelly Baby, Nokia 108 Dual Sim
- Manta MS1701; Olympia Joy Plus Seniorenhandy; Becco Plus Seniorenhandy, Becco Viva, Becco 2125, Viva Color; Doro Primo 401; Bea-fon S400
- Blu Jenny 2, Jenny II, Q170T, Q170W, Samba TV, T276T, T278X, Zoey II, Zoey 2
- Digma E601hd
- Doro PhoneEasy 510,PhoneEasy 510gsm,PhoneEasy 515,PhoneEasy 515GSM
- Doro PhoneEasy 715,PhoneEasy 715GSM,PhoneEasy 500,PhoneEasy 506
- Doro PhoneEasy 500GSM,PhoneEasy 508,PhoneEasy 508GSM
- Doro PhoneEasy 509,PhoneEasy 509GSM
- Doro PhoneEasy 6030, 6030, 6530
- Doro PhoneEasy 516, PhoneEasy 530X
- Doro PhoneEasy 5517, PhoneEasy 6031, PhoneEasy 6521, PhoneEasy 6526
- Emporia Seniorentelefon Telme C140
- Hagenuk E50, Kazam Life B2, Life C5, LBook V3 , V3 light,V3+,V3+ light
- Maxcom MM705, MM710, MM715, MM820, MM440, MM570, MM105DS
- Maxcom MM461, MM462, MM432 ,MM431, MM132, MM133, MM105
- Olympia Becco Plus, 2130, 2203
- Simvalley XL-901,Easy 5,Easy 5 Plus,Easy-5,Easy-5 Plus
- Snom M3, M9, M9R, M9R-ES, M9R-HC, 1271, 2758
- Tiptel Ergophone 6021,6021, Wexler E6002, Wiko DuElle
Technische Daten (kein Original Nokia Handy Akku): System: Lithium-Ionen Li-Ion Akku Spannung: 3,6 Volt, Kapazität: 600-900mAh Maße (LxBxH): 53,3x34,05x4,3mm, Gewicht: 22 Gramm |
| | |
| | | |
| | | |
| |