Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät BT-C900 für 1 bis 4 Stück 9V-Block Akku NiMH-, NiCd-, Li-ion mit Schutzelektronik, 7,2 V bis 9,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät BT-C900 für 1 bis 4 Stück 9V-Block Akku NiMH-, NiCd-, Li-ion mit Schutzelektronik, 7,2 V bis 9,6 V
Ladegerät BT-C900 für 1 bis 4 Stück 9V-Block Akku NiMH-, NiCd-, Li-ion mit Schutzelektronik, 7,2 V bis 9,6 V
Artikel-Nr.:
     8005-70951
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     BT-C900
EAN/GTIN:
     4055909247823
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
  • Schnelladegerät für 9V Akku NiMH, Li-ion Akkus 9 Volt
  • 9V Ladegerät für 1 bis 4 Stück 7,2V, 7,4V, 7,8, 8,4, 9, 9,6V

BT-C900 ist eines der intelligenten Schnellladegeräten für 9V Akkus NiMH, NiCd und Li-ion (aber nur geschützte Li-ion Akkus) 7.2 Volt bis 9.6 Volt mit LCD-Display und umfangreichen Funktionen. BT-C900 Ladegerät besitzt 4 unabhängig voneinander funktionierende Ladeschächte.

4fach Schnell-Ladegerät für 9 Volt Block Li-Ion, NIMH, NiCd Akku

✅ Laden und Entladen von NiCd, NiMH Lithium Ionen-Akkus

✅ Optimierung und Feststellung der maximalen Kapazität der Akkus.

✅ Jeder Ladeschacht besitzt eigenes Display, zur Anzeige von: Ladestrom, Akkuspannung, Kapazität, interner Widerstand und Zeit.

✅ Ladestrom ist von 50mA bis zu 200mA mit 25mA Schritten programmierbar.

✅ Entladestrom (wie bei Ladestrom)

✅ 4 intelligente,  voneinander unabhängige funktionierende Ladeschächte

✅ Laden von unterschiedliche Akkus unterschiedlicher Art, Größe oder Kapazität gleichzeitig möglich.

✅ Trickle- Erhaltungsladung bei NiMH/NiCd Akkus, bei Li-Ion wird vollständig terminiert.

✅ Ladegerät inkluisve 100- 240V Netzteil

5 schlaue Betriebsprogramme stehen für den Anwender zur Auswahl: Laden, Entladen, Test, Auffrischen und Schnelltest (nur zur Innenwiderstandsmessung). Der Ladestrom ist wählbar von 50mA bis zu 200mA in 25mA Schritten manuell programmierbar. Bei Entladen wird der vorher eingestellte Strom mA auch als verwendet.

Es können 9V Li-Ion, NIMH und die älteren NiCd Akkus geladen werden: 9V Block Akkus, NiMH-, NiCd-, Li-ion (jedoch nur mit integrierter Schutzelektronik / Schutzbeschaltung im Li-ion Akku, Li-Ion Akkus ohne Schutzelektronik dürfen nicht geladen werden). aufgeladen werden Akkus von 7,2 Volt bis zu 9,6 Volt.

Sicherheitshinweise: Das Aufladen von Lithium Akkus mit den BT-C900 ist nur erlaubt, wenn die Akkus eine integrierte Schutzelektronik (BMS) besitzen. Ohne Schutzelektronik BMS ist das Laden mit BT-C900 von Lithium Akkus VERBOTEN. Verstoß der Regel kann bei Lithium Akkus zur Brandentwicklung oder Explosion führen.

Lieferumfang: Opus BT-C900 Ladegerät, 230V Netzteil, Bedienungsanleitung in Englisch. Deutsch als Download.

Betriebsspannung: 12V DC
Eingangsspannung Netzteil: 100~240V, 50/60Hz
Ausgangsspannung Netzteil: 12V DC, 1,5A
Ladeströme: von 50mA bis 200mA
Entladeströme: von 50mA bis 200mA
Betriebstemperatur: 0 °C - 40 °C
Lagerung Temperaturen: -40 °C bis +70 °C
Gewicht Ladegerät: 140 Gramm
Gewicht inklusive Netzteil: 320 Gramm
Abmessungen L x B x H ca. 120 x 95 x 29mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
140,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.