| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-70045 Herst.-Nr.: ACN-T480S EAN/GTIN: 4055909245034 |
| |
|
| | |
| - Akku passend für Lenovo ThinkPad T480s, 01AV478, 01AV479
- 11,58 Volt Spannung, 4600mAh Kapazität, 53,3Wh Energiegehalt
- Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen 266,58mm x 106,16mm x 5,42mm
- Akku für Lenovo Laptop ThinkPad T480s, hochwertiger Nachbauakku ersetzt den Akku 01AV478, 01AV479
Akku passend für Lenovo ThinkPad T480s, 01AV478, 01AV479, L17L3P71, 11,58V, 4600mAh kurz und kompakt, unser Akku stellt sich vor
✓ Lithium-Polymer Akku, dadurch geringer Kapazitätsverlust bei längerer Lagerung ! ✓ 11,58 Volt Spannung, 4600mAh Kapazität, 53,3 Wh Energiegehalt ! ✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen 266,58mm x 106,16mm x 5,42mm ! ✓ ladbar mit dem vorhandenen Ladegerät ! ✓ hochwertige Verarbeitung, kein Memory-Effekt !
Hochwertiger Nachbauakku ersetzt den Akku Lenovo ThinkPad T480s mit 11,58 Volt Spannung und einer Kapazität von 4600mAh, der daraus resultierende Energiegehalt des Lenovo ThinkPad Ersatzakkus beträgt 53,3 Wh. Unser Akku ist passend für Lenovo ThinkPad T480s, Lenovo ThinkPad T480s 20L7002LCD und einige andere Geräte, die genaue Auflistung aller passenden Geräte finden Sie am Ende der Artikelbeschreibung. Akku für Lenovo Laptop ThinkPad T480s, hochwertiger Nachbauakku ersetzt den Akku 01AV478, 01AV479 Unser Akku für Lenovo ThinkPad kann mit dem vorhandenen Ladegerät aufgeladen werden, der integrierte Schutz gegen Kurzschluss und Überladung bringt Ihnen die nötige Sicherheit im Umgang mit unserem Nachbauakku. Die Abmessungen für diesen Akku betragen 266,58mm x 106,16mm x 5,42mm. Technische Daten Spannung: 11,58 Volt Kapazität: 4600mAh Energiegehalt: 53,3 Wh System: Li-Polymer Akku Gewicht: 313 gramm Abmessungen: 266,58mm x 106,16mm x 5,42mm Li-Polymer Akku für Lenovo ThinkPad T480s Unser Nachbauakku ist passende für folgende Geräte - Lenovo ThinkPad T480s, ThinkPad T480s 20L7002LCD, ThinkPad T480s 20L7002XCD, ThinkPad T480s 20L7A006CD, ThinkPad T480s 20L7A011CD, ThinkPad T480s 20L7A00TCD, ThinkPad T480s 20L7A00UCD, ThinkPad T480s 20L8S02D00
und ersetzt die folgenden Akkutypen - Lenovo 01AV478, 01AV479, L17L3P71, L17M3P71, SB10K97620, SB10K97621
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, notebook akku lipo, akku für laptop |
| | |
| |