| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-67987 Herst.-Nr.: EPA-888201397NEW EAN/GTIN: 4055909244433 |
| |
|
| | |
| - Akku Atika 302380, Gardena 08800-000.640.00 08829-00.640.00
- Akku für Accu60 Liion, Steinel 334109, WOLF-Garten INR18650
- Neuware, originalverpackt, Abmessungen 65x18,55mm mit 2,8mm und 4,8m Steckkontakten
- Kein Bosch Originalprodukt - hochwertige Zubehörware aus dem Hause AccuCell, wir fertigen diesen Akku mehrmals im Jahr frisch d.h. die Abbildung kann je nach Produktionscharge abweichen.
Technische Daten: - Farbe: meist grün, grau oder schwarz
- Abbildung ähnlich, Gewicht: 49 Gramm
- Länge: 65mm, Durchmesser: 18,55mm
- Technologie: Li-Ion, Spannung: 3.7V
- Kapazität: min. 2600mAh / max. 2900mAh
- Max. Ladespannung: 4,2V
- Entladestrom: 10A, Max. Entladestrom: 20A
- Entladeschlussspannung: 2,5V
- Pluspol: flach (Flat Top)
- Anschluss: Faston oder U-Flachstecker
- Wiederaufladbar
passend als Ersatz bzw. Nachbauakku für folgende Geräteakkus: Alpina AGS 60 Li, Atika GSCT 3.6, Black & Decker AS36LN, BDCS 36G, KC36LN, KC360LN, KC460LN, Bosch 0600833100, 0600833102, 0600833105, 06032A2000, 0603264600, 0603968100, 0603968102, 0603977000, 0603981000, 6 LI, Ciso DIY EasyPrune GluePen, Grasscheren-Set Isio, Isio, ISO, IXO IXO Mini, PKP 3, PSR Select, PSR Select 3.6, PTK 3, PTK 3.6 Li, Bosch XEO Einhell BG-CG, BG-CG 3.6 LI, BT-SD, BT-SD 3.6/1, BT-SD 3.6/1 LI, N0E-3ET, N0E-3ET-3.6, RCG RCG 3.6, RCG 3.6 Li, RT-SD, RT-SD 3.6/1 LI, Gardena 08800-000.640.00, 8801, 8812, 8829, LITHIUMENERGY 8801, Rasenkantenschere 8801, Strauchschere ContourCut 8829, Grizzly AGS 3680-D, Kärcher WV1, WV2, WV2 plus, WV2 premium, WV50 plus, WV70 plus, Mannesmann M17480, M17730, M17766, Medion MD 16904, MD16904, Meister Basic BAS 36 LI, Relaxdays Gartenschere 3,6V, Skil 2536 AC, 2536AC Steinel Neo 1, Timbertech RSSR01, Varo Powerplus POWX0060LI, Vileda Windomatic Fenstersauger, WOLF-Garten Power 60, Power Finesse 30B, Power Finesse 30R, Power Finesse 50, Power Finesse 50B, und kann als Ersatzakku für den Original Akku verwendet werden: Atika 302380, Gardena 08800-000.640.00 08829-00.640.00, Accu60 Liion, Steinel 334109, 4007841334208, WOLF-Garten INR18650 Hinweis: verwenden Sie bitte zum Laden der Rundzelle nur Ladegeräte, welche zum Laden von Lithium Ionen Akkus geeignet sind und welche die Akkus nach einem speziellen Ladeverfahren (CCCV = constant current, constant voltage) laden. Zusatzinformation Kapazität 2600 mAh Farbe ohne Farbe / Interner Akku Stückzahl 1 Passend für - Alpina
- Atika
- Black & Decker
- Bosch
- Einhell
- Gardena
- Kärcher
- Mannesmann
- Medion
- Meister
- Relaxdays
- Skil
- Steinel
- Timbertech
- Varo
- Vileda
- Wolf-Garten
Serie - Wolf-Garten Power
- Wolf-Garten Power Finesse
Modell - Alpina AGS 60 Li
- Atika GSCT 3.6
- Black & Decker AS36LN
- Black & Decker BDCS 36G
- Black & Decker KC360LN
- Black & Decker KC36LN
- Black & Decker KC460LN
- Bosch 0600833100
- Bosch 0600833102
- Bosch 0600833105
- Bosch 0603264600
- Bosch 06032A2000
- Bosch 0603968100
- Bosch 0603968102
- Bosch 0603977000
- Bosch 0603981000
- Bosch 6 LI
- Bosch CISO
- Bosch DIY EasyPrune
- Bosch GluePen
- Bosch ISIO
- Bosch ISO
- Bosch IXO
- Bosch IXO Mini
- Bosch PKP 3
- Bosch PSR Select
- Bosch PSR Select 3.6
- Bosch PTK 3
- Bosch PTK 3.6 Li
- Bosch XEO
- Einhell BG-CG
- Einhell BG-CG 3.6 LI
- Einhell BT-SD
- Einhell BT-SD 3.6/1
- Einhell BT-SD 3.6/1 LI
- Einhell N0E-3ET
- Einhell N0E-3ET-3.6
- Einhell RCG
- Einhell RCG 3.6
- Einhell RCG 3.6 Li
- Einhell RT-SD
- Einhell RT-SD 3.6/1 LI
- Gardena 8801
- Gardena 8812
- Gardena 8829
- Gardena AGS 3680-D
- Kärcher WV1
- Kärcher WV2
- Kärcher WV2 Plus
- Kärcher WV2 Premium
- Kärcher WV50 Plus
- Kärcher WV70 plus
- Mannesmann M17480
- Mannesmann M17730
- Mannesmann M17766
- Medion MD 16904
- Medion MD16904
- Meister Basic BAS 36 LI
- Relaxdays Gartenschere
- Skil 2536 AC
- Skil 2536AC
- Steinel Neo 1
- Timbertech RSSR01
- Varo Powerplus
- Varo POWX0060LI
- Vileda Windomatic
- Wolf-Garten Power 60
- Wolf-Garten Power Finesse 30B
- Wolf-Garten Power Finesse 30R
- Wolf-Garten Power Finesse 50
- Wolf-Garten Power Finesse 50B
***Sicherheitshinweis*** Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal verarbeitet werden dürfen. Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zu Brandentwicklung oder Explosion führen. Mit dem Kauf bestätigen, dass Sie unsere Zellen ausschließlich fachgerecht benutzen. Hierzu zählt eine fachgerechte Be- und Verarbeitung der Zellen, sowie eine ordnungsgemäße Einlagerung. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an Personen oder Sachgegenständen die durch den unsachgemäßen Gebrauch oder durch nicht autorisierte Nutzung der Zelle entstehen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Akku-Rasenschere, Akku für Bosch, Akkus für Bosch-Werkzeug, Akkus für Black und Decker Werkzeug, Industrieakku, Industriezelle, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, lithium ion akku 3,7v 2600mah, akku für akku-grasschere, li-ion-akku 3,7v |
| | |
| |