Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-67876 Herst.-Nr.: 61143 EAN/GTIN: 4040849611438 |
| |
|
| | |
| Wandhalterungen für Ladekabelbuchsen (IEC 62196 Typ 2) sorgen dafür, dass das Kabel außerhalb des Ladevorgangs keinen Schaden nimmt. Sicher befestigt an der Wand schützt die Halterung die Ladekupplung vor Schmutz und Schäden, die durch das Lagern auf dem Boden, z. B. in einer Garage, entstehen würden. So verlängert sich die Lebensdauer des Ladekabels und Buchse und Kabel bleiben sauber. - ✓ Ladekabelhalter hält zwischen den Ladezyklen den Stecker sicher verwahrt und vom Boden fern, um Schmutz und Schäden am Anschluss zu vermeiden
- ✓ Befestigung der Ladekabelhalterung an der Wand verhindert Beschädigung des Anschlusses durch mechanische Einwirkungen wie Überfahren
- ✓ Praktische Kabelhalterung ermöglicht eine ordentliche Aufbewahrung des Ladekabels an der Wand
- ✓ Kabelablage hält das Kabel und damit auch Hände sowie Kleidung sauber und trocken
- ✓ Durch das Abdecken der Buchse schützt der Typ-2-Steckerhalter das Ladekabel vor dem Eindringen von Staub, Schmutz und Wasser.
- ✓ Ladekupplung lässt sich mit nur einer Hand sicher einrasten und per Knopfdruck wieder entriegeln
- ✓ Einfache Montage an der Haus- oder Garagenwand, z. B. neben der Wallbox, erfolgt mit Hilfe der mitgelieferten Dübel und Schrauben (Kabel nicht inbegriffen)
Technische Daten Allgemein Verpackungstyp Retail Box Farbe schwarz Breite 107 mm Höhe 171 mm Tiefe 84 mm Gewicht 291 g Weitere Informationen: | | Gewicht: | 291,00 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8005 | | | | | | € 4,50* | ab € 28,05* | € 38,81* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,16* | € 51,22* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 38,79* | € 52,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|