Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Panasonic UP-RW1220P1, UP-VW1220P1 12 V 4Ah Abmessungen 140 x 39 x 94mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Panasonic UP-RW1220P1, UP-VW1220P1 12 V 4Ah Abmessungen 140 x 39 x 94mm
Akku passend für Panasonic UP-RW1220P1, UP-VW1220P1 12 V 4Ah Abmessungen 140 x 39 x 94mm
Akku passend für Panasonic UP-RW1220P1, UP-VW1220P1 12 V 4Ah Abmessungen 140 x 39 x 94mm
Akku passend für Panasonic UP-RW1220P1, UP-VW1220P1 12 V 4Ah Abmessungen 140 x 39 x 94mm
Akku passend für Panasonic UP-RW1220P1, UP-VW1220P1 12 V 4Ah Abmessungen 140 x 39 x 94mm
Akku passend für Panasonic UP-RW1220P1, UP-VW1220P1 12 V 4Ah Abmessungen 140 x 39 x 94mm
Artikel-Nr.:
     8005-67371
Hersteller:
     B.B. Battery
Herst.-Nr.:
     HR4.2-12
EAN/GTIN:
     4055909243375
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
  • VRLA Blei-Vlies-Akku (AGM) wartungsfrei, wiederaufladbar
  • Ersatz für Panasonic UP-VW1220P1
B.B. Battery AGM Blei-Akku 12V 4,2Ah, VdS, schwer entflammbar

Der HR4.2-12FR von B.B. Battery ist ein wiederaufladbarer und wartungsfreier Bleiakku (AGM) mit ausgezeichneten Hochstromeigenschaften. Sein Kunststoffgehäuse besteht aus schwer entflammbaren ABS gemäß der UL94-V0 Norm. Der Einsatzbereich erstreckt sich von Notstrom USV-Analgen (Radar, Funk, Sicherheitsbeleuchtung, Telekommunikation, BSV-Analgen, Notbeleuchtung) bis hin zu Notstrom Windkraftanalgen (Pitchverstellung, Steuer-/Regelungstechnik, Kommunikationssysteme). Den Akku zeichnet eine hohe Lebensdauer von bis zu 9 Jahren oder bis zu 500 Zyklen aus und arbeitet in einem Temperaturbereich von -30°C bis +50°C. Eigenschaften:

✓ Zyklenfest - Überdurchschnittlich viele Zyklen von Laden und Entladen
✓ Hohe Lebensdauer - Hochwertige Materialien und Verarbeitung
✓ Geringe Selbstentladung - Optimale Materialabstimmung für maximale Leistung
✓ Hohe Kapazität und Effizienz - Niedrige Innenwiderstände für hohen Entladestrom


Technische Daten   Produktart:  HR4.2-12 Bleiakku (AGM)  Batterietyp:  VRLA Blei-Vlies-Akku (AGM)
 wartungsfrei, wiederaufladbar  Max Ladestrom:  1,2 A  Nennspannung:  12 V  Kapazität:  4.200 mAh  Poltyp:  T2 Faston 250 (6,3 mm)  Temperaturbereich:  -30°C bis +50°C, vorzugsweise +10°C bis 30°C  Lebensdauer (kalendarisch):  GENERAL PURPOSE, 6 bis 9 Jahre
 nach EUROBAT (Standby-Betrieb bei 20°C)  Lebensdauer (zyklisch):  Bis zu 500 Zyklen
 (Lade-/Entladevorgänge bei 50% Entladetiefe)  Abmessungen (LxBxH):  140 x 39 x 94 mm
 (Höhe mit Pol: 102 mm)  Gewicht:  1,4 kg  Info:  Ersatz für Panasonic UP-VW1220P1


   


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.