| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-65333 Herst.-Nr.: XTAR-BC8 EAN/GTIN: 6952918300168 |
| |
|
| | |
| - 1.5V bzw. 1,5V Li-ion auch NiMH Akkus AA und AAA aufladen
- lädt 8 XTAR 1,5V Lithium Ionen Akkus in der Größe AAA, AA
Das Ladegerät für echte 1,5 Volt Li-ion Akkus! Entwickelt wurde das BC4 Schnell-Ladegerät speziell für Lithium Ionen Akkus (wiederaufladbar mit einer geregelten Ausgangsspannung von 1.5 Volt, durch diese fortschrittliche Ladeelektronik kann dieses Ladegerät neben 1,5V bzw. 1.5V Li-Ionen Akkus auch 1,2V NiMH Akkus in den Größen AA und AAA aufladen. Mit 8 Ladeschächten für 1.5V Li-Ion und NiMH Akkus der Größe AA und AAA. Die Stromversorgung erfolgt durch den USB-C Eingang, das erforderliche USB-C Netzteil wird der Umwelt zuliebe und um Kosten zu sparen nicht mitgeliefert da dieses viele schon vom Handy etc. zuhause haben. Angeschlossen an beliebigem 5V USB-Anschluss (wir empfehlen 5V 2,0 bis 2,1A). 5V USB-Anschlüsse stehen bereits in jeden Haushalt oft neben Handy, Smartphone USB-Ladegeräte, PC, Powerbank, Laptop und KFZ-USB-Adapter genügend zur Verfügung. Die 4 LEDs geben Auskunft über den jeweiligen Ladefortschritt. Das Xtar BC8 ist ein handliches und flexibles Ladegerät für die Reisen und den Hausgebrauch. Folgende 1.5V Lithium-Ionen Akkutypen können mit dem Xtar BC 8 geladen werden: XTAR 1,5V Lithium Ionen Akkus in der Größe AAA oder AA. Folgende NiMH Akkutypen können mit dem Xtar BC8 geladen werden: NiMH 1,2V 1,5V: AAA, AA Xtar BC8 1,5V Li-ion Ladegerät, Produktinformationen: - 8 separate Ladeschächte, lädt 1 bis 8 Akkus gleichzeitig, jeder Ladeschacht wird individuell überwacht und eigenständig gesteuert
- Intelligente Anpassung von konstant Strom und konstant Spannung.
- USB-C 5V typ. 2,1A Eingang
- automatisches erkennen von Li-Ion 1,5V und NiMH 1,2V Akkus.
- Ladestrom 4x 0,5A, mit ca. 2,1A USB-Netzteil, Netzteil, jedoch nicht im Lieferumfang
- Mehrfarbige Status LEDs geben Auskunft über den Ladezustand.
- Kompaktes ansprechendes Gehäuse mit guter Belüftung
- Automatisches Ladeende nach Abschluss des Ladevorgangs
- Mehrfachschutzfunktionen, Verpolungsschutz
- Flammhemmendes ABS-Gehäuse
Lieferumfang: Ladegerät, USB-C auf USB-A Kabel, mit Bedienungsanleitung in Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, Russisch, Polnisch, Türkisch, Lieferung ohne die teilweise abgebildeten 1.5V Akkus Weitere Informationen: | | Gewicht: | 118,00 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Schnellladegerät, ladegerät li-ion |
| | |
| |