- Batteriehalter für Makita 18V Li-ion Akku Wandhalterung
- Premium Wandhalterung für Makita Akkus 18V und 14,4V
Akkuhalter für Makita 18V Akku Wandhalterung Wandhalter geeignet für Makita Akku BL1860, BL1850, BL1840, BL1830, BL1815
kurz und kompakt, unsere innovative Akku-Wand- und Deckenhalterung stellt sich vor
✓ exakt passend für Makita 18V und 14,4V Li-ion Akku !
✓ kann einfach mit 2-4 Schrauben befestigt werden !
✓ kompatibel mit allen Makita Akku BL1860, BL1850, BL1840, BL1830, BL1820,BL1815, BL1860B, BL1850B !
✓ durchdacht, die praktische Halterung Made in Germany !
✓ hochwertige Verarbeitung, kein günstiger 3D Druck, Kunststoff mit 30% Glasfaser !
Akkuhalter für alle Makita Akkus Makstar Serien mit 12V, 14,4V, 18V, 24V sowie 25,2V. Die Akku Decken- und Wandhalterung für Makita LXT, BL1815, BL1830, BL1840, BL1850, BL1860 auch passend für die bauähnlichen Makita Nachbau Akku. Diese Wandhalterung bzw. der Deckenhalter passt zusätzlich auch für die Bosch 14,4V und 18V Li-ion Werkzeugakku der blauen Profi-Serie, sowohl die HD Serie, SD Serie und die neuere ProCore Serie.
Die Halterung ist durchdacht, passgenau, sehr robust sowie bruchsicher, da dem Kunststoff bis zu 30 Prozent Glasfaser-Anteile zugemischt wurden. Die Halterung bietet einen sicheren Halt der Akkus an der Wand oder dem Schrank als auch über Kopf angebracht sitzt der Akku gut geschützt.
Halterung passend für Makita BL1860 BL1850 BL1840 BL1830 BL1860B BL1850B Akku
Dieser innovative Akkuhalter ist Made in Germany, der Pfeil auf der Halterung zeigt Ihnen die Einschubrichtung vom Akku. Der Akkuhalter kann mit zwei bis vier, am besten Senkkopfschrauben an der Decke, dem Regal, der Werkbank oder an ihrer Vorrichtungen fest integriert bzw. verschraubt werden.
Endlich Ordnung im Werkstattwagen, im Fahrzeug, in der Werkstatt, am Arbeitsplatz dank diesen äußerst stabilen Akku-Halter, der in 2-3 Minuten montiert ist. Praktisch, diese Halter kann natürlich nebeneinander montiert werden, wir selbst haben bestimmt 8 Makita BL1850 Akkus im Einsatz und jetzt einen idealen Aufbewahrungshalter dafür gefunden.
Technische Angaben zu: Wand Halter, Profi Akkuhalter für Makita und Bosch 14,4V 18V Akku Wandhalterung Nennspannungen: 12,0 Volt, 14,4 Volt, 18 Volt für Werkzeug Hersteller: AKKU-POWER, BOSCH, MAKITA Artikeltyp: Wand-/Decken Halterung
* Lieferung ohne die teilweise abgebildeten Akkus, die Akkus dienen nur zur besseren Darstellung und zum Verständnis der Halterung.