Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, weiß
Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, weiß
Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, weiß
Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, weiß
Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, weiß
Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, weiß
Artikel-Nr.:
     8005-63123
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     94920
EAN/GTIN:
     4040849949203
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Unsere CAT-Kabel übertragen Signale in maximaler Qualität bei extremer Geschwindigkeit und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter, robuste Kabelummantelung und passgenaue Stecker zeichnen unsere Verbindungskabel und Stecker aus. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkanwendung - sowohl für das Heim- als auch das Firmennetzwerk. Einfach. Alles. Passend!
  • ✓ Konfektioniertes, geschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten
  • ✓ Extrem flaches Ethernetkabel mit geringem Biegeradius und hoher Flexibilität, lässt sich z. B. ideal platzsparend unter Fußböden oder -leisten verlegen
  • ✓ Netzwerk-Flachkabel mit Außenmaß von ca. 1,8 x 6,6 mm
  • ✓ U/FTP-Schirmung: Aluminium-Folienschirmung für einzelne Adernpaare (PiMF)
  • ✓ Kurzer RJ45-Steckertyp mit Rastnasenschutz
  • ✓ Hochwertiger Kupferleiter (CU) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung
  • ✓ Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Netzwerkkabel optimal vor Kabelbruch
Technische Daten Anschlüsse Rastnasenschutz beidseitig Anschluss, Typ RJ45-Stecker (8P8C) Anschluss 2, Typ RJ45-Stecker (8P8C) Kontaktierung EIA/TIA-568B Kabel Kabellänge 20 m Schirmungsklasse U/FTP Spezifikation CAT 6 Kabeltyp Flachkabel Innenleiter, Material CU (Kupfer) Kabelmantel, Material PVC AWG 32/7 (stranded) Anzahl Schirmungen 1 x Typ 1, Schirmung Folie (Alu) PiMF Höhe Kabelmantel 1.8 mm Breite Kabelmantel 6.6 mm Knickschutz beidseitig Signalübertragung max. Bandbreite 250 MHz Allgemein Verpackungstyp Bulk Verbrauchseinheit 1 Stk. im Plastikbeutel Farbe weiß Kennzeichnungen WEEE, CE Betriebstemperatur ab -20 °C Betriebstemperatur bis 60 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
184
pro Stück
€ 9,90*
ab € 4,13*
€ 6,27*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,14*
€ 6,28*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 4,69*
€ 7,05*
Lager 8005
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,54*
€ 8,11*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,71*
€ 20,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.