Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Li-Ion-Akku - 900mAh (3.7V) für Handy, Smartphone, Telefon wie Bea-Fon, Nokia BL-5F, BS-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Li-Ion-Akku - 900mAh (3.7V) für Handy, Smartphone, Telefon wie Bea-Fon, Nokia BL-5F, BS-18
Li-Ion-Akku - 900mAh (3.7V) für Handy, Smartphone, Telefon wie Bea-Fon, Nokia BL-5F, BS-18
Li-Ion-Akku - 900mAh (3.7V) für Handy, Smartphone, Telefon wie Bea-Fon, Nokia BL-5F, BS-18
Li-Ion-Akku - 900mAh (3.7V) für Handy, Smartphone, Telefon wie Bea-Fon, Nokia BL-5F, BS-18
Artikel-Nr.:
     8005-54470
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     106111500
EAN/GTIN:
     4055909227504
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

Der kompatible Ersatzakku aus dem Hause AccuCell ist für Ihr Telefon, Smartphone oder Multimediagerät geeignet.

Unsere Akkus erfüllen alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben. Sie können den Akku mit Ihrem bisher genutzten Ladegerät laden. Dieser Akku eignet sich auch hervorragend als Zweitakku für unterwegs.

Was sind die Vorteile der Li-Ion Technologie:

Die Lithium Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus, besonders dank ihres hohen Energiegehalts, der geringen Selbstentladung, sowie einer sehr hohen Haltbarkeit. Durch ihren großen Temperatureinsatzbereich und die hohen Leistungsreserven zeichnet sich die Batterie für eine langlebige, robuste Einsatzbereitschaft aus und eignet sich hervorragend für mobile Geräte, z.B. bei Smartphones, Uhren, Kameras oder Tablets.

Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgenden Original Akkutyp" und/oder "Passend für folgende Gerätemodelle", ob Ihr Telefon aufgelistet ist.

Kein Originalprodukt, hochwertiges und kompatibles Zubehör aus dem Hause AccuCell.

Lieferumfang:
  • 1 x Akku
Technische Daten:
  • Technologie: Li-Ion - kein Memory-Effekt
  • Kapazität: 900 mAh
  • Spannung: 3.7 V
  • Nennenergie: 3.33 Wh
Passend für folgende Gerätemodelle:
  • Bea-fon Classic Line : C250
  • Bea-fon Classic Line : C260
  • Bea-fon : S30
  • Bea-fon : S31
  • Bea-fon : S31 EU001B
  • Bea-fon : SL670
  • Bea-fon : SL652A
  • Bea-fon : SL652AD
  • Bea-fon : SL652AF
  • Bea-fon : SL660
  • Emporia Telme : C145
  • MyPhone : 9025 TV
  • MyPhone : 9025TV
  • MyPhone : Flip 3
  • MyPhone : Flip III
  • Nokia : 6210 Navigator
  • Nokia : 6290
  • Nokia : 6710 Navigator
  • Nokia : C5-SCDMA
  • Nokia : E65
  • Nokia : N93i
  • Nokia : N95
  • Nokia : N96
  • Nokia : X5-01
  • Nokia : X5-SCDMA
  • TEXET : TM-D222


Ersetzt folgenden Original Akkutyp:
  • AK-C145, MP-S-O
  • Nokia : BL-5F
    BS-18

In unserem weiteren Angebot finden Sie u.a. Ladegeräte, Netzteile und Handschuhe für Ihr Handy oder Smartphone sowie Akkus, Kabel, Adapter oder Werkzeug für Ihre anderen elektronischen Geräte.

Zusatzinformation Artikelnummer 106111500 Artikelzustand Neu Batterie Technologie Li-Ion Energie in Wh 3.33 Wh Spannung 3.7 V Kapazität 900 mAh Farbe ohne Farbe / Interner Akku Stückzahl 1 Passend für
  • Bea-fon
  • Bea-fon
  • Emporia
  • MyPhone
  • Nokia
  • TEXET
Serie
  • Bea-fon Classic Line
  • Emporia Telme
Modell
  • Bea-fon SL652A
  • Bea-fon SL652AD
  • Bea-fon SL652AF
  • Bea-fon SL660
  • Bea-fon Classic Line C250
  • Bea-fon Classic Line C260
  • Bea-fon S30
  • Bea-fon S31
  • Bea-fon S31 EU001B
  • Bea-fon SL670
  • Emporia Telme C145
  • MyPhone 9025 TV
  • MyPhone 9025TV
  • MyPhone Flip 3
  • MyPhone Flip III
  • Nokia 6210 Navigator
  • Nokia 6290
  • Nokia 6710 Navigator
  • Nokia C5-SCDMA
  • Nokia E65
  • Nokia N93i
  • Nokia N95
  • Nokia N96
  • Nokia X5-01
  • Nokia X5-SCDMA
  • TEXET TM-D222
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.