Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für AEG L1430R, AEG L1415R, AEG L1420R, Li-Ion, 14,4V, 4000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für AEG L1430R, AEG L1415R, AEG L1420R, Li-Ion, 14,4V, 4000mAh
Akku passend für AEG L1430R, AEG L1415R, AEG L1420R, Li-Ion, 14,4V, 4000mAh
Akku passend für AEG L1430R, AEG L1415R, AEG L1420R, Li-Ion, 14,4V, 4000mAh
Akku passend für AEG L1430R, AEG L1415R, AEG L1420R, Li-Ion, 14,4V, 4000mAh
Akku passend für AEG L1430R, AEG L1415R, AEG L1420R, Li-Ion, 14,4V, 4000mAh
Akku passend für AEG L1430R, AEG L1415R, AEG L1420R, Li-Ion, 14,4V, 4000mAh
Akku passend für AEG L1430R, AEG L1415R, AEG L1420R, Li-Ion, 14,4V, 4000mAh
Artikel-Nr.:
     8005-53230
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-L1415R
EAN/GTIN:
     4055909225883
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
  • Akku passend für AEG L1430R, AEG L1415R, AEG L1420R
  • 14,4 Volt Spannung, 4000mAh Kapazität, 57.6Wh Energiegehalt
  • Werkzeugakku ideal passend für AEG L1430R, L1415R, L1420R, 14,4V, 4,0Ah
  • Ladbar mit dem vorhandenen Ladegerät
Akku passend für AEG L1430R, AEG L1415R, AEG L1420R, Li-Ion, 14,4V, 4000mAh

kurz und kompakt, unser Akku stellt sich vor

✓ Lithium-Ionen Akku
✓ 14,4 Volt Spannung, 4000mAh Kapazität, 57.6 Wh Energiegehalt !
✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen 130mm x 85mm x 73mm !
✓ ladbar mit dem vorhandenen Ladegerät !
✓ hochwertige Verarbeitung

Hochwertiger Nachbauakku ersetzt den Akku AEG L1430R, L1415R, L1420R mit 14,4 Volt Spannung und einer Kapazität von 4000mAh, der daraus resultierende Energiegehalt des AEG Ersatzakkus beträgt 57,6 Wh. Unser Akku ist passend für AEG BSS14, BSB14G, BSB 14C, BS 14G3 und einige andere Geräte, die genaue Auflistung aller passenden Geräte finden Sie am Ende der Artikelbeschreibung.

Werkzeugakku ideal passend für AEG L1430R, L1415R, L1420R 14,4V, 4,0Ah

Unser Akku für AEG L 1430 R, L 1415 R, L1420 R kann mit dem vorhandenen Ladegerät aufgeladen werden, der integrierte Schutz gegen Kurzschluss und Überladung bringt Ihnen die nötige Sicherheit im Umgang mit unserem Nachbauakku. Die Abmessungen für diesen Akku betragen 130mm x 85mm x 73mm.

Technische Daten  Spannung:  14,4 Volt  Kapazität:  4000mAh  Energiegehalt:  57.6 Wh  System:  Li-Ion Akku  Gewicht:  590 gramm  Abmessungen:  130mm x 85mm x 73mm Li-Ion Nachbauakku für AEG 14,4 Volt

Unser Nachbauakku ist passende für folgende Geräte

  • AEG BSS14, BSB14G, Akku-Schlagbohrschrauber BSB 14G3, Akku-Schlagbohrschrauber BSB 14G2, Akku-Schlagbohrschrauber BSB 14C, Akku-Bohrschrauber BS 14G3, Akku-Kompakt-Bohrschrauber BS 14C, Akku-Bohrschrauber BS 14G3 LI-152C, Akku-Bohrschrauber BS 14G3 LI-202C, Akku-Kompakt-Bohrschrauber BS 14C LI-202C, Akku-Schlagbohrschrauber BSB14G3 LI-202C, Akku-Schlagbohrschrauber BSB 14 G2/1.5 Ah, Akku-Schlagbohrschrauber BSB 14G2 LI-152C, Akku-Schlagbohrschrauber BSB 14C LI-202C

und ersetzt die folgenden Akkutypen

  • AEG L1430R, AEG L1415R, AEG L1420R


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.