Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2,5Ah 10,8 Volt Li-Ion Akku passend für Bosch 2607336863, 2607336864, Bosch PMF 10.8 LI, Dremel 8200 Multi Max, Berner BTI 10.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2,5Ah 10,8 Volt Li-Ion Akku passend für Bosch 2607336863, 2607336864, Bosch PMF 10.8 LI, Dremel 8200 Multi Max, Berner BTI 10.8
2,5Ah 10,8 Volt Li-Ion Akku passend für Bosch 2607336863, 2607336864, Bosch PMF 10.8 LI, Dremel 8200 Multi Max, Berner BTI 10.8
2,5Ah 10,8 Volt Li-Ion Akku passend für Bosch 2607336863, 2607336864, Bosch PMF 10.8 LI, Dremel 8200 Multi Max, Berner BTI 10.8
2,5Ah 10,8 Volt Li-Ion Akku passend für Bosch 2607336863, 2607336864, Bosch PMF 10.8 LI, Dremel 8200 Multi Max, Berner BTI 10.8
2,5Ah 10,8 Volt Li-Ion Akku passend für Bosch 2607336863, 2607336864, Bosch PMF 10.8 LI, Dremel 8200 Multi Max, Berner BTI 10.8
2,5Ah 10,8 Volt Li-Ion Akku passend für Bosch 2607336863, 2607336864, Bosch PMF 10.8 LI, Dremel 8200 Multi Max, Berner BTI 10.8
2,5Ah 10,8 Volt Li-Ion Akku passend für Bosch 2607336863, 2607336864, Bosch PMF 10.8 LI, Dremel 8200 Multi Max, Berner BTI 10.8
Artikel-Nr.:
     8005-53146
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     2607336863-H
EAN/GTIN:
     4055909225869
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Der Nachbau Akku mit min. 2,5Ah (kein original Bosch Dremel Akku) aus der frischen Fertigung exakt passend für den Akkutyp bzw. Akkusystem Bosch Power for ALL 12 V

 

  • Bosch 2 607 336 863, 2 607 336 864
  • Bosch 2607336863, 2607336864, Akkusystem Bosch Power for ALL 12 V
  • Bosch PMF 10.8 LI, PSM 10.8 LI, PSR 10.8 Li-2
  • auch passend für Bosch PBA 12V Li-Ion 2,5 Ah O-B 1600A00H3D
  • Berner BTI 10.8, BACP 10.8, auch passend für den Berner 034300 Akku
  • Dremel 8200 Multi Max, Dremel 8300 Multi Max
  • Dremel 8200, 8220, 8300, Dremel 875, 26150875JA, 2607336867
  • Dremel B812-01, B812-02

 

Der ideale Ersatz- oder Zweitakku exakt passend für den Bosch Akku-Li-Ion 1 617 B00 01Z, 1600A00H3D, 1600Z0003K, 1617B0001Z, 2 607 336 863, 2 607 336 864, 2 607 336 909, 2 607 336 996, 2 607 337 215, 2607336863, 2607336864, 2607336909, 2607337215, PBA 10.8V, PBA 12V, AHS 35-15 LI, Bosch PSB 10.8LI2, PMF 10.8 LI, PMF 10.8 V-LI, PMF 10.8 V-LI, PMF 10.8LI, PMF 10.8LI, PSB 10.8 LI-2, PSB 10.8 LI2, PSM 10.8 LI, PMF 10.8, PSM 10.8 LI, PSR 10.8 LI, PSR 10.8 LI-2, PSR 10.8 LI2, PSR 10.8LI-2, PSR 10.8LI2, PST 10.8 LI, PMF 10.8 LI, PMF 10.8, AHS 35-15 LI, EasyCut 12, AHS 45-15 LI, AHS 45-15 LI, AHS 4515 LI, AHS 4515 LI, AHS 4515LI, AHS 4515LI, EasyCut 12, EasyDrill 12-2, EasyVac 12, EasyDrill 1200, EasyHedgeCut 12-35, EasyHedgeCut 12-35, EasyImpact 12, EasyImpactDrive 12, EasySander 12, EasySaw 12, EasyVac 12, Uneo

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.