Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für HP EliteBook 840 G4, Li-Polymer, 11,55V, 4410mAh, 51Wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für HP EliteBook 840 G4, Li-Polymer, 11,55V, 4410mAh, 51Wh
Akku passend für HP EliteBook 840 G4, Li-Polymer, 11,55V, 4410mAh, 51Wh
Akku passend für HP EliteBook 840 G4, Li-Polymer, 11,55V, 4410mAh, 51Wh
Akku passend für HP EliteBook 840 G4, Li-Polymer, 11,55V, 4410mAh, 51Wh
Akku passend für HP EliteBook 840 G4, Li-Polymer, 11,55V, 4410mAh, 51Wh
Artikel-Nr.:
     8005-52592
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-54091
EAN/GTIN:
     4055909222684
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
  • 854047-141, 854047-171, 854047-1C1, 854047-221, 854047-271
  • 854047-2C1, 854047-421, 854108-850, 996QA101H, HSTNN-172C-4
Spannung V 11,55 Kapazität mAh 4410 Kapazität Wh 51,0 Chemie Li-Polymer Bezeichnung Akku Abmasse mm 198,2 x 98,6 x 7,8mm Gewicht Gr 215 Gramm Farbe schwarz original Akku 854047-141, 854047-171, 854047-1C1, 854047-221, 854047-271, 854047-2C1, 854047-421, 854108-850, 996QA101H, HSTNN-172C-4, HSTNN-175C-5, HSTNN-1B7L, HSTNN-I72C-4, HSTNN-I75C-5, HSTNN-IB7L, HSTNN-LB7J, TA03051XL, TA03051XL-PL, TA03XL, TAO3XL Geräteliste HPElitebook 745 G4, Elitebook 745 G4 Z2W06EA, Elitebook 755 G4, Elitebook 755 G4 Z2W11EA, Elitebook 755 G4 Z2W12EA, Elitebook 755 G4 Z9G45AW, Elitebook 755 G4 Z9G47AW, Elitebook 755 G4(Z2W12EA), Elitebook 840 G4, Elitebook 840 G4(1LH09PC), Elitebook 840 G4(1LH11PC), Elitebook 840 G4(1LH14PC), Elitebook 840 G4(1LH16PC), Elitebook 840 G41EN01EA, Elitebook 840 G4-1EN01EA, Elitebook 840 G41EN04EA, Elitebook 840 G4-1EN04EA, Elitebook 840 G41EN50EA, Elitebook 840 G4-1EN50EA, Elitebook 840 G41EP61EA, Elitebook 840 G4-1EP61EA, Elitebook 840 G4Z2V47EA, Elitebook 840 G4-Z2V47EA, Elitebook 840 G4Z2V47ET, Elitebook 840 G4-Z2V47ET, Elitebook 840 G4Z2V48EA, Elitebook 840 G4-Z2V48EA, Elitebook 840 G4Z2V49EA, Elitebook 840 G4-Z2V49EA, Elitebook 840 G4Z2V49ET, Elitebook 840 G4-Z2V49ET, Elitebook 840 G4Z2V68EA, Elitebook 840 G4-Z2V68EA, Elitebook 840 G4Z2V68ET, Elitebook 840 G4-Z2V68ET, Elitebook 840 G4Z9G66AW, Elitebook 840 G4-Z9G66AW, Elitebook 840 G4Z9G68AW, Elitebook 840 G4-Z9G68AW, Elitebook 840 G4Z9G70AW, Elitebook 840 G4-Z9G70AW, Elitebook 840 G4Z9G72AW, Elitebook 840 G4-Z9G72AW, Elitebook 848 G4, Elitebook 848 G4(1LH12PC), Elitebook 848 G4(1LH13PC), Elitebook 848 G4(1LH17PC), Elitebook 848 G4(1LH18PC), Elitebook 848 G4(1MX92PC), Elitebook 848 G4(1NC59PC), Elitebook 850 G4, Elitebook 850 G4-Z2W86ET, Mobile Thin Client mt43, ZBook 14u G4, ZBook 14u G4 1RQ67EA, ZBook 14u G4 1RQ68EA, ZBook 14u G4 1RQ69EA, ZBook 14u G4 1RQ70EA, ZBook 14u G4 1RQ82EA, ZBook 14u G4(2FH00AW), ZBook 15u G4, Zbook 15u G4(1BS31UT), Zbook 15u G4(1BS32UT), Zbook 15u G4(1BS33UT), Zbook 15u G4(1BS34UT), Zbook 15u G4(Y6J99EA), Zbook 15u G4(Y6K00EA), Zbook 15u G4(Y6K00ET), Zbook 15u G4(Y6K01EA), Zbook 15u G4(Y6K02EA), Zbook 15u G4(Z9L67AW)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.