Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Makita BL1850B, Li-ion, 18V, 5000mAh, 90Wh, kein original Makita Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Makita BL1850B, Li-ion, 18V, 5000mAh, 90Wh, kein original Makita Akku
Akku passend für Makita BL1850B, Li-ion, 18V, 5000mAh, 90Wh, kein original Makita Akku
Akku passend für Makita BL1850B, Li-ion, 18V, 5000mAh, 90Wh, kein original Makita Akku
Akku passend für Makita BL1850B, Li-ion, 18V, 5000mAh, 90Wh, kein original Makita Akku
Akku passend für Makita BL1850B, Li-ion, 18V, 5000mAh, 90Wh, kein original Makita Akku
Akku passend für Makita BL1850B, Li-ion, 18V, 5000mAh, 90Wh, kein original Makita Akku
Akku passend für Makita BL1850B, Li-ion, 18V, 5000mAh, 90Wh, kein original Makita Akku
Artikel-Nr.:
     8005-52487
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-82865
EAN/GTIN:
     4055909221984
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
  • für Makita BL1815, BL1820, BL1830, BL1840, BL1850, BL1850B
  • Nachbau Akku passend für Makita BL1830 BL1840 BL1850 BL1850B

Der Ersatz-Akku als Nachbau (kein original Makita Akku), aus der frischen Fertigung, Made in China
Nachbauakku aus frischer Fertigung passend als Ersatz- oder Zweitakku für den Akkutyp

Makita BL1815, BL1820, BL1830, BL1840, BL1850, BL1850B 18V 5,0Ah Akku Der schwarze Akku ist Made in China und kann den original Makita BL1815, BL1820, BL1830, BL1840, BL1850, BL1850B Akku ersetzen. Dieser Li-Ion AkkuPack ist mit hochwertigen Li-ion Akkus für die Power Tool Serie bestückt, die integrierte Schutzelektronik schützt den Akku vor Tiefentladung, Kurzschluss, Temperatur und Überladung. Dieser Ersatz-Akku ist ein Lithium-Ion Akku mit einer Nennspannung von 18,0 Volt und einer hohen Kapazität von bis zu 5Ah. Er eignet sich ideal als Ersatz- oder Zweitakku für die 18 Volt Makita-Makstar Serie. Er ist ein guter Ersatz für den original Makita BL1850 Akku. Er passt in weit über 270 Makita Geräte.

 

Hergestellt wird dieser Li-Ion Nachbau Akku in China! Dieser Li-Ion Akku zeichnet sich durch eines hohe Qualitätsfertigung aus und ist ideal für den Hobby als auch Profi-Handwerker geeignet. Er verfügt über eine integrierte Schutzelektronik, die den Akku vor Überladung, Tiefentladung, zu hoher Temperatur sowie Kurzschluss schützt. Um eine sehr lange Lebensdauer zu gewährleisten sind 18650er Li-ion-Akku verbaut . Und natürlich lässt sich der geschützte Li-Ion Akku auch mit den original Ladegeräten von Makita problemlos aufladen. Dank seiner hochwertigen Komponenten bis hin zum robusten Gehäuse ist er gut für den professionellen Dauereinsatz geeignet!    Bis zu 40% mehr Arbeitsdauer gegenüber dem 3.0Ah Akku. Dieser Nachbau Akku kann auch anstelle des Makita BL1830, BL1850 Akku verwendet werden. Sie haben dadurch eine längere Akkulaufzeit, die Ladezeit verlängert sich natürlich dadurch auch etwas. Der Akku funktioniert auch mit allen gängigen Makita Ladegeräten wie zum Beispiel DC18RA, DC18RC, DC18RD, DC18SC.   Technische Angaben (kein original Makita Akku): Ersatz-Akku passend für Makita BL1850 18V 5,0Ah Nenn-Spannung: 18,0 Volt, Chem. System: Li-Ion Akku Artikeltyp: Werkzeug-Akku, Nennkapazität: max. 5,0 Ah Schutzelektronik: ja, Kurzschlussschutz: ja, Überladeschutz: ja Tiefentladeschutz: ja, Einzelzellenüberwachung: ja Abmessungen ca. Länge: 114,5mm, Breite: 74mm, Höhe: 62mm Gewicht: 595 Gramm, Hergestellt in: China Energie: max. 90Wh, Farbe: schwarz

 

Spannung V 18,0 Kapazität mAh 5000 Kapazität Wh 90,0 Chemie Li-ion Bezeichnung Akku Abmasse mm 115,6 x 74,6 x 67,2 Gewicht kg 595 Farbe Schwarz original Akku BL1830, BL1840, BL1850, BL1850B Geräteliste Nachbau Akku passend für Makita LXT Series, BBO180, BBO180Z, BCF201, BCF201Z, BCF201ZW, BCL180, BCL180F, BCL180W, BCL180Z, BCL180ZW, BCL182, BCL182Z, BCS550, BCS550F, BCS550RFE, BCS550Z, BDA350, BDA350F, BDA350RFE, BDA350Z, BDA351, BDA351RFE, BDA351Z, BDF450, BDF451, BDF451RFE, BDF451Z, BDF452, BDF452RFE, BDF452RHE, BDF452SHE, BDF452Z, BDF453RHE, BDF453SHE, BDF453Z, BDF454F, BDF454RFE, BDF454Z, BDF456RFE, BDF456Z, BDF458, BFR550, BFR550F, BFR550L, BFR550RFE, BFR550Z, BFR550ZX, BFR750, BFR750F, BFR750L, BFR750RFE, BFR750Z, BFS450, BFS450F, BFS450RFE, BFS450Z, BFS451RFE, BFS451Z, BGA402RFE, BGA402Z, BGA452, BGA452F, BGA452RFE, BGA452Z, BGD800, BGD800RFE, BGD800Z, BGD801, BGD801RFE, BGD801Z, BHP450, BHP451, BHP451RFE, BHP451SFE, BHP451Z, BHP452, BHP452HW, BHP452RFE, BHP452SHE, BHP452Z, BHP453, BHP453RFE, BHP453RHE, BHP453RHEX, BHP453SHE, BHP453Z, BHP454, BHP454F, BHP454RFE, BHP454Z, BHP456RFE, BHP456RFE3, BHP456RFWX, BHP456Z, BHP458, BHR202, BHR202F, BHR202RFE, BHR202RFE3, BHR202RFWX, BHR202Z, BHR240, BHR240Z, BHR241, BHR241F, BHR241RFE, BHR241Z, BHR242RFE, BHR242RFEV, BHR242Z, BHR243RFE, BHR243RFEV, BHR243Z, BHS630RFE, BHS630Z, BJN161, BJR181, BJR181F, BJR181RF, BJR181RFE, BJR181X, BJR181X1, BJR181Z, BJR182, BJR182F, BJR182X, BJR182Z, BJS101RFE, BJS130, BJS130F, BJS130RFE, BJS130Z, BJS161, BJS161F, BJS161RFE, BJS161Z, BJV180, BJV180F, BJV180RF, BJV180RFE, BJV180Z, BKP180, BKP180RF, BKP180RFE, BLS713RFE, BML184, BML185, BML185W, BML186, BML800, BML801, BMR050, BMR100W, BO180D, BO180DRF, BO180DZ, BPB180, BPB180F, BPB180Z, BPJ140, BPJ180, BPT351, BPT351RFE, BPT351Z, BSS501, BSS501F, BSS501RFE, BSS501Z, BSS610, BSS610F, BSS610RF, BSS610RFE, BSS610SFE, BSS610X2, BSS610Z, BSS611F, BSS611X, BSS611Z, BST221F, BST221RFE, BST221X, BST221Z, BTD129, BTD129RFE, BTD129SHE, BTD129Z, BTD140, BTD140RFE, BTD140SFE, BTD140Z, BTD141, BTD141Z, BTD142HW, BTD142RHE, BTD142SHE, BTD142Z, BTD144, BTD144RFE, BTD144Z, BTD145RFE, BTD145Z, BTD146D, BTD146RFE, BTD146SHE, BTD146Z, BTD147, BTDW251Z, BTL061, BTL061F, BTL061RFE, BTL061Z, BTL063, BTL063F, BTL063Z, BTM50, BTM50RFE, BTM50Z, BTM50ZXS, BTP140, BTP140F, BTP140RFE, BTP140Z, BTP141, BTP141RFX2, BTP141Z, BTW251, BTW251F, BTW251FX1, BTW251RFE, BTW251W, BTW251X, BTW251Z, BTW251ZX1, BTW253, BTW253F, BTW253RFE, BTW253Z, BTW450, BTW450F, BTW450FX1, BTW450RFE, BTW450X, BTW450Z, BTW450ZX, BTW450ZX1, BTW451, BUB182, BUB182F, BUB182Z, BUC122RFE, BVC350Z, BVF154RF, BVR350, BVR350F, BVR350Z, BVR450, BVR450F, BVR450RFE, BVR450Z, BVR850, BVR850F, BVR850Z, CF201DZ, CF201DZW, CL180FD, CL180FDRFW, CL180FDZW, CL182FD, CL182FDRFW, D145DRFX, DA350DRF, DCF300Z, DCL500Z, DF454D, DF454DRFX, DF454DZ, DF458DRFX, DF458DZ, DML802, DUB182, DUB182Z, GA402DRF, GA402DZ, GD800DRF, GD800DZ, HP451RFE, HP454D, HP454DRFX, HP454DZ, HP458 DZ, HP458DRFX, HR202D, HR202DRFX, HR202DZK, HR242DRFX, HR242DRFXV, HS630DRFX, HS630DRFXW, HS630DZ, HS630DZW, JR120D, JR120DRF, JR120DZK, JR182DRF, JR182DZK, JV180DRF, KP180DRF, KP180DZ, LXCU01, LXCU01Z, LXCV02Z, LXCV02Z1, LXDG01, LXDG01Z, LXDG01Z1, LXDT01, LXDT01Z, LXDT01Z1, LXDT04Z, LXDT04Z1, LXDT06Z, LXDT08Z, LXFD01, LXFD01CW, LXFD01Z, LXHU02Z, LXJP02, LXJP02Z, LXLC01, LXLC01Z, LXLC01Z1, LXLM01W, LXLM03, LXLM04, LXMU02Z, LXNJ01, LXPH01, LXPH01C1, LXPH01Z, LXPH03Z, LXPH05, LXPH05Z, LXPK01, LXPK01Z, LXPK01Z1, LXRU02, LXSF01, LXSF01Z1, LXSL01, LXSL01Z, LXSL01Z1, LXTP01, LXTP01Z, LXTP01Z1, LXWT01, LXWT01Z, ML180, ML184(FlashLight), ML800, ML801, MR050, MR100, MR100W, MUH263DRF, MUH263DZ, MUH401DRF, MUH401DZ, MUH461DRF, MUH461DZ, MUM168DRF, MUM168DZ, MUR181DRF, MUR181DZ, MUS104DSH, MUS104DZ, MUS154DSH, MUS154DZ, PB108D, PB108DRFX, PB108DZ, PB180DRFX, PJ180DRF, PT351D, PT351DRF, PT351DZK, SC162DRF, TD140D, TD144D, TD144DRFX, TD144DZ, TD145DRFXB, TD145DRFXL, TD145DRFXP, TD145DRFXW, TD146DRFP, TD146DRFX, TD146DRFXB, TD146DRFXL, TD146DRFXW, TD146DZ, TD147DRFX, TD147DZ, TD251DRFX, TD251DZ, TL061DRF, TM50DRF, TP140DRFX, TP141DRFX, TP141DZ, TW251D, TW251DRFX, TW450DRFX, UB182D, UB182DRF, UB182DZ, UB183D, UC122D, UC122DRF, VC350D, VC350DRF, VC350DZ, VR350D, VR350DRFX, VR350DZ, VR450D, VR450DRFX, VR450DZ, XA001Z, XAD01Z, XAD02Z, XAG01Z, XAG03M/Z, XAG03MZ, XAG03Z, XAG06MZ, XAG06Z, XBP01Z, XBP02Z, XDT01, XDT01Z, XDT04CW, XDT04Z, XDT08, XDT08Z, XDT09M, XDT09Z, XFD01CW, XFD01Z, XFD03Z, XFD07M, XFD07Z, XGC01Z, XGC01ZB, XLC02ZW, XLT01Z, XLT02Z, XMT03Z, XNJ01Z, XOB01Z, XOC01Z, XPH01Z, XPH03Z, XPH06Z, XPH07Z, XRF01Z, XRH011X, XRH01ZVX, XRH03Z, XRH04Z, XRH04ZZ, XRH05Z, XRJ01Z, XRJ03Z, XRM02W, XRM03B, XRM04B, XRU04Z, XRV01, XRV01Z, XRV02, XRV02Z, XSC01Z, XSF01Z, XSF03M, XSF03Z, XSH01Z, XSH03MZ, XSH03Z, XSJ01Z, XSS01Z, XSS02Z, XSS03Z, XST01M, XST01Z, XTS01Z, XVJ02Z, XVJ03Z, XWT01Z, XWT02M, XWT02Z, XWT04Z, XWT05, XWT05Z, XWT06Z
... > Makita > 18,0 Volt > Bl1815
... > Makita > 18,0 Volt > Bl1830
... > Makita > 18,0 Volt > Bl1850
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.