Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Makita BL1820B Li-ion 18V, 2000mAh, kein original Makita Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Makita BL1820B Li-ion 18V, 2000mAh, kein original Makita Akku
Akku passend für Makita BL1820B Li-ion 18V, 2000mAh, kein original Makita Akku
Akku passend für Makita BL1820B Li-ion 18V, 2000mAh, kein original Makita Akku
Akku passend für Makita BL1820B Li-ion 18V, 2000mAh, kein original Makita Akku
Akku passend für Makita BL1820B Li-ion 18V, 2000mAh, kein original Makita Akku
Akku passend für Makita BL1820B Li-ion 18V, 2000mAh, kein original Makita Akku
Akku passend für Makita BL1820B Li-ion 18V, 2000mAh, kein original Makita Akku
Artikel-Nr.:
     8005-52484
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-82864
EAN/GTIN:
     4055909221960
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
  • Akku für BL1815, BL1820, BL1820, BL1830B, BL1850, 197599-5,
  • 18V 2,0Ah 36Wh Schiebeakku mit LED Ladestandanzeige
Makita BL1815, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1840, BL1850, BL1850B, 18V 5,0Ah Akku Der schwarze Nachbau Akku (kein original Makita Akku) ist Made in China und kann den original Makita BL1815, BL1820, BL1830, BL1840, BL1850, BL1850B Akku ersetzen. Dieser Li-Ion AkkuPack ist mit hochwertigen Li-ion Akkus für die Power Tool Serie bestückt, die integrierte Schutzelektronik schützt den Akku vor Tiefentladung, Kurzschluss, Temperatur und Überladung. Dieser Ersatz-Akku ist ein Lithium-Ion Akku mit einer Nennspannung von 18,0 Volt und einer hohen Kapazität von bis zu 2Ah. Er eignet sich ideal als Ersatz- oder Zweitakku für die 18 Volt Makita-Makstar Serie. Er ist ein guter Ersatz für den original Makita BL1850 Akku. Er passt in weit über 270 Makita Geräte. Abmessungen ca. 115 x 75 x 45mm Akku passend für Makita BL1815, BL1820, BL1820B und alle baugleichen Akkutypen Hergestellt wird dieser Li-Ion Nachbau Akku in China! Dieser Li-Ion Akku zeichnet sich durch eines hohe Qualitätsfertigung aus und ist ideal für den Hobby als auch Profi-Handwerker geeignet. Er verfügt über eine integrierte Schutzelektronik, die den Akku vor Überladung, Tiefentladung, zu hoher Temperatur sowie Kurzschluss schützt. Um eine sehr lange Lebensdauer zu gewährleisten sind 18650er Li-ion-Akkus verbaut. Und natürlich lässt sich der geschützte Li-Ion Akku auch mit den original Ladegeräten von Makita problemlos aufladen. Dank seiner hochwertigen Komponenten bis hin zum robusten Gehäuse ist er gut für den Amateur- bis hin zum professionellen Dauereinsatz geeignet!    Dieser Nachbau Akku kann auch anstelle des Makita BL1830, BL1850 Akku verwendet werden. Sie haben dadurch eine längere Akkulaufzeit, die Ladezeit verlängert sich natürlich dadurch auch etwas. Der Akku funktioniert auch mit allen gängigen Makita Ladegeräten wie zum Beispiel DC18RA, DC18RC, DC18RD, DC18SC.

Technische Daten, kein original Makita Akku  Spannung V 18,0 Kapazität mAh 2000 Kapazität Wh 36,0 Chemie Li-ion Bezeichnung Akku Abmessungen ca. 115 x 75 x 45mm Gewicht kg 0,000 Farbe black original Akku BL1815, BL1820, BL1820B Geräteliste Makita LXT Series, BBO180, BBO180Z, BCF201, BCF201Z, BCF201ZW, BCL180, BCL180F, BCL180W, BCL180Z, BCL180ZW, BCL182, BCL182Z, BCS550, BCS550F, BCS550RFE, BCS550Z, BDA350, BDA350F, BDA350RFE, BDA350Z, BDA351, BDA351RFE, BDA351Z, BDF450, BDF451, BDF451RFE, BDF451Z, BDF452, BDF452RFE, BDF452RHE, BDF452SHE, BDF452Z, BDF453RHE, BDF453SHE, BDF453Z, BDF454F, BDF454RFE, BDF454Z, BDF456RFE, BDF456Z, BDF458, BFR550, BFR550F, BFR550L, BFR550RFE, BFR550Z, BFR550ZX, BFR750, BFR750F, BFR750L, BFR750RFE, BFR750Z, BFS450, BFS450F, BFS450RFE, BFS450Z, BFS451RFE, BFS451Z, BGA402RFE, BGA402Z, BGA452, BGA452F, BGA452RFE, BGA452Z, BGD800, BGD800RFE, BGD800Z, BGD801, BGD801RFE, BGD801Z, BHP450, BHP451, BHP451RFE, BHP451SFE, BHP451Z, BHP452, BHP452HW, BHP452RFE, BHP452SHE, BHP452Z, BHP453, BHP453RFE, BHP453RHE, BHP453RHEX, BHP453SHE, BHP453Z, BHP454, BHP454F, BHP454RFE, BHP454Z, BHP456RFE, BHP456RFE3, BHP456RFWX, BHP456Z, BHP458, BHR202, BHR202F, BHR202RFE, BHR202RFE3, BHR202RFWX, BHR202Z, BHR240, BHR240Z, BHR241, BHR241F, BHR241RFE, BHR241Z, BHR242RFE, BHR242RFEV, BHR242Z, BHR243RFE, BHR243RFEV, BHR243Z, BHS630RFE, BHS630Z, BJN161, BJR181, BJR181F, BJR181RF, BJR181RFE, BJR181X, BJR181X1, BJR181Z, BJR182, BJR182F, BJR182X, BJR182Z, BJS101RFE, BJS130, BJS130F, BJS130RFE, BJS130Z, BJS161, BJS161F, BJS161RFE, BJS161Z, BJV180, BJV180F, BJV180RF, BJV180RFE, BJV180Z, BKP180, BKP180RF, BKP180RFE, BLS713RFE, BML184, BML185, BML185W, BML186, BML800, BML801, BMR050, BMR100W, BO180D, BO180DRF, BO180DZ, BPB180, BPB180F, BPB180Z, BPJ140, BPJ180, BPT351, BPT351RFE, BPT351Z, BSS501, BSS501F, BSS501RFE, BSS501Z, BSS610, BSS610F, BSS610RF, BSS610RFE, BSS610SFE, BSS610X2, BSS610Z, BSS611F, BSS611X, BSS611Z, BST221F, BST221RFE, BST221X, BST221Z, BTD129, BTD129RFE, BTD129SHE, BTD129Z, BTD140, BTD140RFE, BTD140SFE, BTD140Z, BTD141, BTD141Z, BTD142HW, BTD142RHE, BTD142SHE, BTD142Z, BTD144, BTD144RFE, BTD144Z, BTD145RFE, BTD145Z, BTD146D, BTD146RFE, BTD146SHE, BTD146Z, BTD147, BTDW251Z, BTL061, BTL061F, BTL061RFE, BTL061Z, BTL063, BTL063F, BTL063Z, BTM50, BTM50RFE, BTM50Z, BTM50ZXS, BTP140, BTP140F, BTP140RFE, BTP140Z, BTP141, BTP141RFX2, BTP141Z, BTW251, BTW251F, BTW251FX1, BTW251RFE, BTW251W, BTW251X, BTW251Z, BTW251ZX1, BTW253, BTW253F, BTW253RFE, BTW253Z, BTW450, BTW450F, BTW450FX1, BTW450RFE, BTW450X, BTW450Z, BTW450ZX, BTW450ZX1, BTW451, BUB182, BUB182F, BUB182Z, BUC122RFE, BVC350Z, BVF154RF, BVR350, BVR350F, BVR350Z, BVR450, BVR450F, BVR450RFE, BVR450Z, BVR850, BVR850F, BVR850Z, CF201DZ, CF201DZW, CL180FD, CL180FDRFW, CL180FDZW, CL182FD, CL182FDRFW, D145DRFX, DA350DRF, DCF300Z, DCL500Z, DF454D, DF454DRFX, DF454DZ, DF458DRFX, DF458DZ, DML802, DUB182, DUB182Z, GA402DRF, GA402DZ, GD800DRF, GD800DZ, HP451RFE, HP454D, HP454DRFX, HP454DZ, HP458 DZ, HP458DRFX, HR202D, HR202DRFX, HR202DZK, HR242DRFX, HR242DRFXV, HS630DRFX, HS630DRFXW, HS630DZ, HS630DZW, JR120D, JR120DRF, JR120DZK, JR182DRF, JR182DZK, JV180DRF, KP180DRF, KP180DZ, LXCU01, LXCU01Z, LXCV02Z, LXCV02Z1, LXDG01, LXDG01Z, LXDG01Z1, LXDT01, LXDT01Z, LXDT01Z1, LXDT04Z, LXDT04Z1, LXDT06Z, LXDT08Z, LXFD01, LXFD01CW, LXFD01Z, LXHU02Z, LXJP02, LXJP02Z, LXLC01, LXLC01Z, LXLC01Z1, LXLM01W, LXLM03, LXLM04, LXMU02Z, LXNJ01, LXPH01, LXPH01C1, LXPH01Z, LXPH03Z, LXPH05, LXPH05Z, LXPK01, LXPK01Z, LXPK01Z1, LXRU02, LXSF01, LXSF01Z1, LXSL01, LXSL01Z, LXSL01Z1, LXTP01, LXTP01Z, LXTP01Z1, LXWT01, LXWT01Z, ML180, ML184(FlashLight), ML800, ML801, MR050, MR100, MR100W, MUH263DRF, MUH263DZ, MUH401DRF, MUH401DZ, MUH461DRF, MUH461DZ, MUM168DRF, MUM168DZ, MUR181DRF, MUR181DZ, MUS104DSH, MUS104DZ, MUS154DSH, MUS154DZ, PB108D, PB108DRFX, PB108DZ, PB180DRFX, PJ180DRF, PT351D, PT351DRF, PT351DZK, SC162DRF, TD140D, TD144D, TD144DRFX, TD144DZ, TD145DRFXB, TD145DRFXL, TD145DRFXP, TD145DRFXW, TD146DRFP, TD146DRFX, TD146DRFXB, TD146DRFXL, TD146DRFXW, TD146DZ, TD147DRFX, TD147DZ, TD251DRFX, TD251DZ, TL061DRF, TM50DRF, TP140DRFX, TP141DRFX, TP141DZ, TW251D, TW251DRFX, TW450DRFX, UB182D, UB182DRF, UB182DZ, UB183D, UC122D, UC122DRF, VC350D, VC350DRF, VC350DZ, VR350D, VR350DRFX, VR350DZ, VR450D, VR450DRFX, VR450DZ, XA001Z, XAD01Z, XAD02Z, XAG01Z, XAG03M/Z, XAG03MZ, XAG03Z, XAG06MZ, XAG06Z, XBP01Z, XBP02Z, XDT01, XDT01Z, XDT04CW, XDT04Z, XDT08, XDT08Z, XDT09M, XDT09Z, XFD01CW, XFD01Z, XFD03Z, XFD07M, XFD07Z, XGC01Z, XGC01ZB, XLC02ZW, XLT01Z, XLT02Z, XMT03Z, XNJ01Z, XOB01Z, XOC01Z, XPH01Z, XPH03Z, XPH06Z, XPH07Z, XRF01Z, XRH011X, XRH01ZVX, XRH03Z, XRH04Z, XRH04ZZ, XRH05Z, XRJ01Z, XRJ03Z, XRM02W, XRM03B, XRM04B, XRU04Z, XRV01, XRV01Z, XRV02, XRV02Z, XSC01Z, XSF01Z, XSF03M, XSF03Z, XSH01Z, XSH03MZ, XSH03Z, XSJ01Z, XSS01Z, XSS02Z, XSS03Z, XST01M, XST01Z, XTS01Z, XVJ02Z, XVJ03Z, XWT01Z, XWT02M, XWT02Z, XWT04Z, XWT05, XWT05Z, XWT06Z
... > Makita > 18,0 Volt > Bl1820
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.