Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notleuchtenakku NiMH 3,6V 1500mAh L1x3 Mignon AA mit 100mm Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notleuchtenakku NiMH 3,6V 1500mAh L1x3 Mignon AA mit 100mm Kabel
Notleuchtenakku NiMH 3,6V 1500mAh L1x3 Mignon AA mit 100mm Kabel
Notleuchtenakku NiMH 3,6V 1500mAh L1x3 Mignon AA mit 100mm Kabel
Notleuchtenakku NiMH 3,6V 1500mAh L1x3 Mignon AA mit 100mm Kabel
Artikel-Nr.:
     8005-51071
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BPS-98100196
EAN/GTIN:
     4055909220185
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
  • Notleuchtenakku NiMH 3,6V 1500mAh L1x3 AA mit 100mm Kabel
  • Notleuchtenakku NiMH 3.6V L1x3 Mignon AA
Notleuchtenakku NiMH 3,6V 1500mAh L1x3 Mignon AA mit 100mm Kabel

Technische Daten: chemisches System Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Spannung 3,6 V Kapazität 1500 mAh Abmessungen 151 x 15 mm (LxØ) Gewicht 80 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.