Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Li-Ion-Akku nur passend für You Go Media DM007 Nighthawk 380mAh 7.4V bauähnlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Li-Ion-Akku nur passend für You Go Media DM007 Nighthawk 380mAh 7.4V bauähnlich
Li-Ion-Akku nur passend für You Go Media DM007 Nighthawk 380mAh 7.4V bauähnlich
Li-Ion-Akku nur passend für You Go Media DM007 Nighthawk 380mAh 7.4V bauähnlich
Li-Ion-Akku nur passend für You Go Media DM007 Nighthawk 380mAh 7.4V bauähnlich
Li-Ion-Akku nur passend für You Go Media DM007 Nighthawk 380mAh 7.4V bauähnlich
Artikel-Nr.:
     8005-49322
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EPA-800113822
EAN/GTIN:
     4055909214696
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
  • Akku passend für DM-038 Akku You Go Media DM007
  • Akku passend für You Go Media DM007 Nighthawk Quadrocopter

Der kompatible Ersatzakku aus dem Hause AccuCell ist für die Drohne (bspw. Quadrocopter) geeignet. Abmessungen unbedingt beachten: ca. 46x25,8x17,4mm, Gewicht: ca. 27,88 Gramm

Verleihen Sie Ihrem Gerät mit unserem Akku mehr Leistung, um wieder überall Ihr Hobby ausleben zu können.

Unsere Akkus erfüllen alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben. Sie können den Akku mit Ihrem bisher genutzten Ladegerät laden. Dieser Akku eignet sich hervorragend als Zweitakku für unterwegs.

Was sind die Vorteile der Li-Ion Technologie:

Die Lithium Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus, besonders dank ihres hohen Energiegehalts, der geringen Selbstentladung, sowie einer sehr hohen Haltbarkeit. Durch ihren großen Temperatureinsatzbereich und die hohen Leistungsreserven zeichnet sich die Batterie für eine langlebige, robuste Einsatzbereitschaft aus und eignet sich hervorragend für mobile Geräte, z.B. bei Smartphones, Uhren, Kameras oder Tablets. 

Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgenden Original Akkutyp" und/oder "Passend für folgende Gerätemodelle", ob Ihre Drohne aufgelistet ist. Abmessungen unbedingt beachten: ca. 46x25,8x17,4mm, Gewicht: ca. 27,88 Gramm

Kein Originalprodukt, hochwertiges und kompatibles Zubehör aus dem Hause AccuCell.

Lieferumfang:
  • 1 x Ersatzakku
Technische Daten:
  • Technologie: Li-Ion - kein Memory-Effekt
  • Kapazität: 380 mAh
  • Spannung: 7.4 V
  • Nennenergie: 2.81 Wh
  • Anschluss-Stecker:
  • Belastbarkeit Dauerstrom:
Passend für folgende Gerätemodelle:
  • You Go Media DM007 Nighthawk Quadrocopter

Zusatzinformation

Artikelzustand Neu, Abmessungen unbedingt beachten: ca. 46x25,8x17,4mm, Gewicht: ca. 27,88 Gramm Batterie Technologie Li-Ion Kapazität 380 mAh Farbe ohne Farbe / Interner Akku Stückzahl 1 Passend für
  • You Go Media
Modell
  • You Go Media DM007 Nighthawk Quadrocopter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.