Der kompatible Ersatzakku aus dem Hause AccuCell ist für RC Fahrzeuge, RC Panzermodelle oder RC Boote sowie Hoverboards, Balance-Boards und Segway geeignet.
Verleihen Sie Ihrem Gerät mit unserem Akku mehr Leistung, um wieder überall Ihrem Hobby nachgehen zu können.
Wir bitten Sie zu beachten, dass unsere Akkus lediglich mit einem Li-Po (Li-Polymer) geeigneten Ladegerät aufgeladen werden dürfen.
Zudem sollte der Ladevorgang in einem Schutzgehäuse und unter ständiger Beobachtung erfolgen.
Was sind die Vorteile der NiMH Technologie:
Der Nickel-Metallhydrid-Akku absorbiert Wasserstoff und zudem weist eine hohe Energiedichte auf. Durch ihren großen Temperatureinsatzbereich zwischen -15°C bis +40°C und die hohen Leistungsreserven zeichnet sich die Batterie für eine langlebige, robuste Einsatzbereitschaft aus. Man findet ihre Verwendung in Elektroartikeln (Taschenlampen, Spielzeug, Camcorder, Kameras, Telefone und im Modellbau).
Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgenden Original Akkutyp" und/oder "Passend für folgende Gerätemodelle", ob Ihr Modell aufgelistet ist.
Kein Originalprodukt, hochwertiges und kompatibles Zubehör aus dem Hause AccuCell.
Lieferumfang:
Technische Daten:
- Technologie: NiMH
- Kapazität: 5000 mAh
- Spannung: 7.2 V
- Nennenergie: 36 Wh
- Anschluss-Stecker: Tamiya V
In unserem weiteren Angebot finden Sie Zubehör wie Ladegeräte, Netzteile, Kabel und Adapter oder Werkzeug für Ihre anderen elektronischen Geräte.
Zusatzinformation Artikelnummer 800115999 Artikelzustand Neu Batterie Technologie NiMH Kapazität 5000 mAh Farbe ohne Farbe / Interner Akku Stückzahl 1