- Nvidia LC18650 Akku Li-ion Battery 3.6V - 3.7V
- Akku passend für nvidia P2570 Akkutyp LC18650
Der frisch gefertigte Nachbauakku Akku, der kompatible Ersatzakku aus dem Hause AccuCell ist für Ihre Spielkonsole geeignet. Abmessungen ca. 62.80 x 18.50 x 18.50mm
Verleihen Sie Ihrer Spielkonsole mit unserem Akku neue Kraft, um wieder Ihr Hobby genießen zu können. Unsere Akkus erfüllen alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben. Sie können den Akku mit Ihrem bisher genutzten Ladegerät laden. Dieser Akku eignet sich auch hervorragend als Zweitakku.
Was sind die Vorteile der Li-Ion Technologie:
Die Lithium Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus, besonders dank ihres hohen Energiegehalts, der geringen Selbstentladung, sowie einer sehr hohen Haltbarkeit. Durch ihren großen Temperatureinsatzbereich und die hohen Leistungsreserven zeichnet sich die Batterie für eine langlebige, robuste Einsatzbereitschaft aus und eignet sich hervorragend für mobile Geräte, z.B. bei Smartphones, Uhren, Kameras oder Tablets.
Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgenden Original Akkutyp" und/oder "Passend für folgende Gerätemodelle", ob Ihr Joystick aufgelistet ist.
Kein Originalprodukt, hochwertiges und kompatibles Zubehör aus dem Hause AccuCell.
Lieferumfang:
- 1 x Akku, Abmessungen ca. 62.80 x 18.50 x 18.50mm
Technische Daten:
- Technologie: Li-Ion, kein Memory-Effekt
- Kapazität: 2600mAh
- Spannung: 3.7 V, Ladeschlussspannung 4.2 Volt
- Nennenergie: 9.62 Wh
Passend für folgende Gerätemodelle:
Ersetzt folgenden Original Akkutyp:
- Nvidia LC18650 Akku Li-ion
In unserem weiteren Angebot finden Sie u.a. Ladegeräte, Netzteile oder vertikale Halter für Ihre Spielkonsole sowie Akkus, Netzteile, Ladegeräte, Kabel, Adapter oder Werkzeug für Ihre anderen elektronischen Geräte.
Zusatzinformation Artikelzustand Neu Batterie Technologie Li-Ion Kapazität 2600 mAh Farbe ohne Farbe / Interner Akku Stückzahl 1 Passend für
Modell