Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Diktiergerät wie Grundig 465, GZR1900 900mAh (2.4V) NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Diktiergerät wie Grundig 465, GZR1900 900mAh (2.4V) NiMH
Akku für Diktiergerät wie Grundig 465, GZR1900 900mAh (2.4V) NiMH
Akku für Diktiergerät wie Grundig 465, GZR1900 900mAh (2.4V) NiMH
Akku für Diktiergerät wie Grundig 465, GZR1900 900mAh (2.4V) NiMH
Akku für Diktiergerät wie Grundig 465, GZR1900 900mAh (2.4V) NiMH
Akku für Diktiergerät wie Grundig 465, GZR1900 900mAh (2.4V) NiMH
Akku für Diktiergerät wie Grundig 465, GZR1900 900mAh (2.4V) NiMH
Artikel-Nr.:
     8005-48431
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EPA-888200421
EAN/GTIN:
     4055909212043
Suchbegriffe:
Akku Diktiergeräte
Diktiergeräte Akku
Akku für Grundig
NIMH Akku
  • Akku für Grundig 465 Diktiergerät GZR1900
  • Akku für Diktiergerät wie Grundig 465, GZR1900

AkkuPack bestehend aus zwei Micro AAA NiMH Akkus verbunden zum 2,4 Volt AkkuPack mit den Abmessungen 44,5 x20,7 x 10,3mm.


Der kompatible Ersatzakku aus dem Hause AccuCell ist für Ihr Diktiergerät geeignet.

Verleihen Sie Ihrem Diktiergerät mit unserem Akku neue Kraft, um wieder überall wichitge Aufnahmen aufzeichnen zu können.

Unsere Akkus erfüllen alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben. Sie können den Akku mit Ihrem bisher genutzten Ladegerät laden. Dieser Akku eignet sich auch hervorragend als Zweitakku für unterwegs.

Was sind die Vorteile der NiMH Technologie:

Der Nickel-Metallhydrid-Akku absorbiert Wasserstoff und zudem weist eine hohe Energiedichte auf. Durch ihren großen Temperatureinsatzbereich zwischen -15°C bis +40°C und die hohen Leistungsreserven zeichnet sich die Batterie für eine langlebige, robuste Einsatzbereitschaft aus. Man findet ihre Verwendung in Elektroartikeln (Taschenlampen, Spielzeug, Camcorder, Kameras, Telefone und im Modellbau).

Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgenden Original Akkutyp" und/oder "Passend für folgende Gerätemodelle", ob Ihr Aufnahmegerät aufgelistet ist.

Kein Originalprodukt, hochwertiges und kompatibles Zubehör aus dem Hause AccuCell.

Lieferumfang:
  • 1 x Akku
Technische Daten:
  • Technologie: NiMH
  • Kapazität: 900 mAh
  • Spannung: 2.4 V
  • Nennenergie: 2.16 Wh
Passend für folgende Gerätemodelle:
  • Grundig Digta : 415


Ersetzt folgenden Original Akkutyp:
  • Grundig : 465, GZR1900

In unserem weiteren Angebot finden Sie Zubehör wie Ladegeräte, Netzteile, Kabel und Adapter oder Werkzeug für Ihre anderen elektronischen Geräte.

Zusatzinformation Artikelnummer 888200421 Artikelzustand Neu Batterie Technologie NiMH Kapazität 900 mAh Farbe ohne Farbe / Interner Akku Stückzahl 1 Passend für
  • Grundig
Serie
  • Grundig Digta
Modell
  • Grundig Digta 415
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.