Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Logitech Ultimate Ears Megaboom 3 Battery 533-000146 3400mAh für wireless Headset, Kopfhörer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Logitech Ultimate Ears Megaboom 3 Battery 533-000146 3400mAh für wireless Headset, Kopfhörer
Akku für Logitech Ultimate Ears Megaboom 3 Battery 533-000146 3400mAh für wireless Headset, Kopfhörer
Akku für Logitech Ultimate Ears Megaboom 3 Battery 533-000146 3400mAh für wireless Headset, Kopfhörer
Akku für Logitech Ultimate Ears Megaboom 3 Battery 533-000146 3400mAh für wireless Headset, Kopfhörer
Akku für Logitech Ultimate Ears Megaboom 3 Battery 533-000146 3400mAh für wireless Headset, Kopfhörer
Akku für Logitech Ultimate Ears Megaboom 3 Battery 533-000146 3400mAh für wireless Headset, Kopfhörer
Akku für Logitech Ultimate Ears Megaboom 3 Battery 533-000146 3400mAh für wireless Headset, Kopfhörer
Artikel-Nr.:
     8005-48272
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EPA-888201484
EAN/GTIN:
     4055909211329
Suchbegriffe:
Akku für Funkkopfhörer
Batterie für Funkkopfhörer
Funkkopfhörer-Akku
Funkkopfhörer-Batterie
  • Akku für Logitech 084-000845 984-001362 Megaboom 3 Akku
  • Akku für 533-000146, S-00171 Ultimate Ears Megaboom 3
  • Neuware, originalverpackt
  • Kein Originalprodukt - hochwertige Zubehörware aus dem Hause AccuCell

  • Ihr Standard Ladegerät können Sie weiterhin verwenden.
Technische Daten:
  • Technologie: Li-Ion
  • Spannung: 7.4V
  • Kapazität: 3400mAh/ 25.16Wh
  • Anzahl der Zellen: 2
  • Farbe: grün-schwarz
für folgende Geräte:
    Logitech
  • 084-000845, 984-001362
  • Megaboom 3 S-00171, Ultimate Ears Megaboom 3
ersetzt folgenden Original Akku:
    Logitech 533-000146
Zusatzinformation Abmessungen:ca. 77 (72) x 37 (40) x 18mm Artikelzustand Neu, Gewicht Batterie Technologie Li-Ion Kapazität 3400 mAh Farbe grün / Interner Akku Stückzahl 1 Passend für
  • Logitech
Modell
  • Logitech 084-000845
  • Logitech 984-001362
  • Logitech Megaboom 3
  • Logitech S-00171
  • Logitech Ultimate Ears Megaboom 3
Weitere Suchbegriffe: akku für funkkopfhörer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.