- Akku passend für Sena 1ICP52/248P 1S1P Batterie
- Akku passend für Sena SMH-10 Lifespan Batterie
Der kompatible Ersatzakku aus dem Hause AccuCell ist für Ihren kabellosen Kopfhörer (wireless Headset) geeignet, Abmessungen ca. 9,3x21,9x5mm
Verleihen Sie Ihren Kopfhörern mit unserem Akku neue Kraft, um wieder überall Musik genießen zu können.
Unsere Akkus erfüllen alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben. Sie können den Akku mit Ihrem bisher genutzten Ladegerät laden. Dieser Akku eignet sich auch hervorragend als Zweitakku für unterwegs.
Was sind die Vorteile der Li-Polymer Technologie:
Die Lithium-Polymer Akkus zählen zu den leistungsstärksten und wiederaufladbaren Akkus, die einen hohen Energiegehalt, eine geringe Selbstentladung sowie eine sehr hohe Haltbarkeit aufweisen. Durch die hohen Leistungsreserven zeichnet sich die Batterie für eine langlebige, robuste Einsatzbereitschaft aus und eignet sich für viele Einsatzbereiche. Besonders im Bereich der Elektroautos und dem Modellbau sowie Smartphones oder Notebooks.
Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgenden Original Akkutyp" und/oder "Passend für folgende Gerätemodelle", ob Ihr Bluetooth Kopfhörer aufgelistet ist.
Kein Originalprodukt, hochwertiges und kompatibles Zubehör aus dem Hause AccuCell.
Lieferumfang:
Technische Daten:
- Technologie Li-Polymer
- Kapazität 500 mAh
- Spannung 3.7 Volt
- Nennenergie: 1.85 Wh
Passend für folgende Gerätemodelle: Sena SMH-10 Lifespan
Ersetzt folgenden Original Akkutyp: Sena 1ICP52/248P 1S1P
In unserem weiteren Angebot finden Sie u.a. Ohrpolster für Ihren kabellosen Kopfhörer sowie Akkus, Ladegeräte, Kabel, Adapter oder Werkzeug für Ihre anderen elektronischen Geräte.
Zusatzinformation Maße Abmessungen ca. 9,3x21,9x5mm Artikelzustand Neu Batterie Technologie Li-Polymer Kapazität 500 mAh Farbe ohne Farbe / Interner Akku Stückzahl 1 Passend für
Modell