- Akku für Sennheiser D10, DW Office, DW Office ML, DW Pro 1
- Sennheiser OfficeRunner, Pro 1, Pro 2, 504374, BATT-03
Der kompatible Ersatzakku aus dem Hause AccuCell ist für Ihren kabellosen Kopfhörer (wireless Headset) geeignet. Abmessungen: ca. 37 x 17 x 3,5mm
Verleihen Sie Ihren Kopfhörern mit unserem Akku neue Kraft, um wieder überall Musik genießen zu können.
Unsere Akkus erfüllen alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben. Sie können den Akku mit Ihrem bisher genutzten Ladegerät laden. Dieser Akku eignet sich auch hervorragend als Zweitakku für unterwegs.
Was sind die Vorteile der Li-Polymer Technologie:
Die Lithium-Polymer Akkus zählen zu den leistungsstärksten und wiederaufladbaren Akkus, die einen hohen Energiegehalt, eine geringe Selbstentladung sowie eine sehr hohe Haltbarkeit aufweisen. Durch die hohen Leistungsreserven zeichnet sich die Batterie für eine langlebige, robuste Einsatzbereitschaft aus und eignet sich für viele Einsatzbereiche.
Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgenden Original Akkutyp" und/oder "Passend für folgende Gerätemodelle", ob Ihr Bluetooth Kopfhörer aufgelistet ist.
Kein Originalprodukt, hochwertiges und kompatibles Zubehör aus dem Hause AccuCell.
Lieferumfang:
- 1 x Akku Abmessungen: ca. 37 x 17 x 3,5mm
Technische Daten:
- Technologie: Li-Polymer
- Kapazität: 200 mAh
- Spannung: 3.7 V
- Nennenergie: 0.74 Wh
Passend für folgende Gerätemodelle:
- Sennheiser D10
- Sennheiser DW Office
- Sennheiser DW Office ML
- Sennheiser DW Pro 1
- Sennheiser DW Pro 2
- Sennheiser DW Pro 30
- Sennheiser DW Pro1
- Sennheiser DW Pro2
- Sennheiser DW Pro2 ML
- Sennheiser DW SD Pro1
- Sennheiser MB Pro 1
- Sennheiser MB Pro 2
- Sennheiser OfficeRunner
- Sennheiser Pro 1
- Sennheiser Pro 2
- Sennheiser SD Office
- Sennheiser SD Office ML
- Sennheiser SD Pro1
- Sennheiser SD Pro1 ML
- Sennheiser SD Pro2
- Sennheiser SD Pro2 ML
Ersetzt folgenden Original Akkutyp:
- Sennheiser : 504374, BATT-03
In unserem weiteren Angebot finden Sie u.a. Ohrpolster für Ihren kabellosen Kopfhörer sowie Akkus, Ladegeräte, Kabel, Adapter oder Werkzeug für Ihre anderen elektronischen Geräte.
Zusatzinformation
Artikelzustand Neu Batterie Technologie Li-Polymer Kapazität 200 mAh Farbe ohne Farbe / Interner Akku Stückzahl 1 Passend für
Modell
- Sennheiser D10
- Sennheiser DW Office
- Sennheiser DW Office ML
- Sennheiser DW Pro 1
- Sennheiser DW Pro 2
- Sennheiser DW Pro 30
- Sennheiser DW Pro1
- Sennheiser DW Pro2
- Sennheiser DW Pro2 ML
- Sennheiser DW SD Pro1
- Sennheiser MB Pro 1
- Sennheiser MB Pro 2
- Sennheiser OfficeRunner
- Sennheiser Pro 1
- Sennheiser Pro 2
- Sennheiser SD Office
- Sennheiser SD Office ML
- Sennheiser SD Pro1
- Sennheiser SD Pro1 ML
- Sennheiser SD Pro2
- Sennheiser SD Pro2 ML