- nur für JBL Charge 3 mit der JBL GSP1029102A P/N Nummer
- nur für JBL Charge 3 (2016) Akkutyp GSP1029102A
- Hochwertiger und kompatibler Wechsel-Akku mit hoher Kapazität für Lautsprecher und Boxen oder Ihren portablen Speaker (Alle passenden Modelle finden sie weiter unten)
- Sie erhalten einwandfreie und originalverpackte Neuware von AccuCell® kein Originalprodukt
- Ihr Standard Ladegerät können Sie weiterhin verwenden. Bitte verwenden Sie zum Laden dieses Akkus nur Ladegeräte die dafür geeignet sind
- Verleihen Sie Ihren Lautsprechern mit unserem Akku neue Kraft, um wieder überall Musik genießen zu können.
Unsere Akkus erfüllen alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben.
Achtung: Bitte beachten Sie die Polung des Akkus ("+" = rot, "-" = schwarz) und vergleichen Sie diese mit Ihrem Akkus vor der Bestellung und vor dem Einbau
Was sind die Vorteile der Li-Polymer Technologie:
Die Lithium-Polymer Akkus zählen zu den leistungsstärksten und wiederaufladbaren Akkus, die einen hohen Energiegehalt, eine geringe Selbstentladung sowie eine sehr hohe Haltbarkeit aufweisen. Durch die hohen Leistungsreserven zeichnet sich die Batterie für eine langlebige, robuste Einsatzbereitschaft aus und eignet sich für viele Einsatzbereiche. Besonders im Bereich der Elektroautos und dem Modellbau sowie Smartphones oder Notebooks.
Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgenden Original Akkutyp" und/oder "Passend für folgende Gerätemodelle", ob Ihr Gerät aufgelistet ist.
Kein Originalprodukt, hochwertiges und kompatibles Zubehör aus dem Hause AccuCell.
Lieferumfang:
Technische Daten:
- Technologie: Li-Polymer
- Kapazität: 6000 mAh
- Spannung: 3.7 V
- Nennenergie: 22.2 Wh
Passend für folgende Gerätemodelle:
Ersetzt folgenden Original Akkutyp:
Nicht passend für folgende Gerätemodelle:
In unserem weiteren Angebot finden Sie Zubehör wie Ladegeräte, Netzteile, Kabel und Adapter oder Werkzeug für Ihre anderen elektronischen Geräte.
Zusatzinformation Artikelnummer 888200452 Artikelzustand Neu Batterie Technologie Li-Polymer Kapazität 6000 mAh Farbe ohne Farbe / Interner Akku Stückzahl 1 Passend für
Serie
Modell