Kompatibler Ersatzakku für die Alarmanlage Yale Easy AI / Easy EF / Easy Fit / HSA6400 / HSA6410
Hochmoderne NiMH-Zellen für optimale Geräteleistung
Nickel-Metallhydrid-Akkus sind die Weiterentwicklung der NiCd-Technologie. Sie verfügen im Vergleich zu dieser über eine höhere Energiedichte (ca. das Doppelte) bei gleicher Spannung. Dank des geringen Innenwiderstands ist diese Akkutechnologie für Geräte mit hohem Strombedarf zum günstigen Preis geeignet z.B. für Klein- und LED-Leuchten, Spielzeug, Audio-, Foto- und Videogeräte, Telefone, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Elektrowerkzeuge oder im Modellbau.
Akku passend für:
Yale Easy Al / Yale Easy Fit / Yale HSA6410 / Yale Easy EF / Yale HSA6400
✓ Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis
✓ Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Alarmsystem
✓ Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät
✓ CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben
Technische Daten Spannung: 7,2 Volt Kapazität: 800 mAh Energie in Wh: 5,76 Wh Batterie Chemie: NiMH Gewicht: 69 g Maße (L x B x H): 6,1 x 4,5 x 1,1 mm Akku passend für: Yale Easy Al / Yale Easy Fit / Yale HSA6410 / Yale Easy EF / Yale HSA6400