Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Philips HUE Motion Outdoor Sensor 2x Duracell 2500mAh Mignon AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Philips HUE Motion Outdoor Sensor 2x Duracell 2500mAh Mignon AA
Akku passend für Philips HUE Motion Outdoor Sensor 2x Duracell 2500mAh Mignon AA
Akku passend für Philips HUE Motion Outdoor Sensor 2x Duracell 2500mAh Mignon AA
Akku passend für Philips HUE Motion Outdoor Sensor 2x Duracell 2500mAh Mignon AA
Artikel-Nr.:
     8005-46877
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     HUESENS-OUT
EAN/GTIN:
     4055909205984
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
  • Passend für Philips HUE Motion Outdoor Sensor
  • Duracell Hochkapazitäts-NiMH Akku
  • wiederaufladbare Akkus mit hoher Kapazität von 2500mAh
  • die ideale Lösung für Geräte mit langen Standby-Zeiten
Akku passend für Philips HUE Motion Outdoor Sensor - Bewegungsmelder für Außen 2x Duracell NiMH Akku 2500mAh LR06 (AA - Mignon)

Finden Sie hier die passende Energiequelle für Ihren Bewegungssensor von Philips HUE für den Außenbereich passend im Set ausreichend zum Tausch für einen Sensor. Der Clou, die Akkus sind wieder aufladbar und können mehrfach verwendet werden.

Passend für

  • Philips HUE Motion Outdoor Sensor (929001975801 / 8718699625474)

Qualität aus dem Hause Panasonic

  • Duracell Hochkapazitäts-NiMH Akku
  • wiederaufladbare Akkus mit hoher Kapazität von 2500mAh
  • die ideale Lösung für Geräte mit langen Standby-Zeiten (Bsp. Sensoren, Bewegungsmelder, Sender, Empfänger, Telefone)
  • ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

Technische Daten (Duracell NiMH Akku 2500mAh)

System: Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)
Typ. Kapazität : 2500mAh
Min. Kapazität: 2300mAh
Spannung: 1,2 Volt
Lieferumfang: 2 Stück

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.