Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIONTRON LiFePO4 Akku Smart BMS 12,8V, 80Ah - Vollwertiger Ersatz für 12 Volt Blei-Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIONTRON LiFePO4 Akku Smart BMS 12,8V, 80Ah - Vollwertiger Ersatz für 12 Volt Blei-Akkus
LIONTRON LiFePO4 Akku Smart BMS 12,8V, 80Ah - Vollwertiger Ersatz für 12 Volt Blei-Akkus
Artikel-Nr.:
     8005-46571
Hersteller:
     Liontron
Herst.-Nr.:
     LI-SMART-LX-12-80
EAN/GTIN:
     4055909205069
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
LiFePo4
  • ✓ Lithium Akku als vollwertiger Ersatz für 12 Volt Bleiakkus !
  • ✓ 5 Jahre Herstellergarantie - 10 Jahre Ersatzteileverfügbarkeit beim Hersteller (Quelle: LIONTRON) !
  • ✓ Integrierte Bluetooth Überwachung und Schutz vor falscher Nutzung wie Kurzschluss oder Tiefentladung.
  • ✓ extrem hohe Zyklen-Lebensdauer (mehr als 3000 Vollzyklen), daher optimal als Traktionsbatterie geeignet !
  • ✓ geeignet um Bleibatterien wie AGM oder Gel eins- zu eins zu ersetzen !
  • ✓ vorhandene Lade- oder Entladestruktur kann beibehalten werden !
LIONTRON LiFePO4 Akku Smart BMS 12,8V, 80Ah - Vollwertiger Ersatz für Blei-Akkus Vollwertiger Bleibatterie-Ersatz, auslaufsicher, lagenunabhängig, gewichtsreduzierte Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) Technologie - App-Anbindung via Bluetooth möglich.


✓ Lithium Akku mit geringer Selbstentladung als vollwertiger Ersatz für 12 Volt Bleiakkus !
✓ 5 Jahre Herstellergarantie - 10 Jahre Ersatzteileverfügbarkeit beim Hersteller (Quelle: LIONTRON) !
✓ Integrierte Bluetooth Überwachung und Schutz vor falscher Nutzung wie Kurzschluss oder Tiefentladung.
✓ extrem hohe Zyklen-Lebensdauer (mehr als 3000 Vollzyklen), daher optimal als Traktionsbatterie geeignet !
✓ geeignet um Bleibatterien wie AGM oder Gel eins- zu eins zu ersetzen !
✓ vorhandene Lade- oder Entladestruktur kann beibehalten werden !
✓ Wiegt nur halb so viel wie Bleiakkus !
✓ Nutzbarkeit auch bei regelmäßig tiefer Entladung !

Lithium Batterien sind auf die Nutzungsdauer gesehen erheblich günstiger als Bleibatterien. Darüber hinaus sind sie für eine Parallelschaltung zur Erhöhung der Kapazität geeignet. Achtung: Keine Reihenschaltung zur Erhöhung der Spannung möglich ! Nicht als Starterbatterie geeignet !

Eine regelmäßig tiefe Entladung von mehr als 50% wird bei Bleibatterien nicht empfohlen, da die Anzahl von möglichen Zyklen unverhältnismäßig stark absinkt. Eine Lithium Batterie hingegen kann ohne Probleme regelmäßig bis zu 90% entladen werden, ohne dass die Anzahl der Zyklen darunter leidet. Eine 100Ah Lithium Batterie kann somit in der Regel eine 200Ah Bleibatterie ersetzen.

Bleibatterien verlieren nach maximal 800 Ladezyklen deutlich einen großen Teil der Kapazität. Ein LiFePO4-Akku hingegen verträgt 3.000 Voll-Ladezyklen und bietet auch bei den darauffolgenden 7.000 Zyklen eine gute bis sehr gute Leistung.

Das bedeutet, dass eine LIONTRON® Lithium Batterie selbst bei intensiver Nutzung mindestens so lange hält wie drei Bleibatterien.

Ein klassischer 100Ah Bleiakku wiegt ca. 32 Kilogramm. Eine Lithium Batterie mit derselben Leistung gerade einmal 14,5 Kilogramm. Somit beträgt die Gewichtsersparnis mehr als 50%. Wird eine 200Ah Bleibatterie mit einer 100Ah Lithium Batterie ersetzt, verdoppelt sich die zum Beispiel.

Per Bluetooth den Batteriestatus immer im Blick haben

Mit der integrierten Bluetooth 4.0 Überwachung haben Sie alle wichtigen Batteriedaten stets auf Ihrem Smartphone oder Tablet im Blick.
Unter Anderem zeigt die App folgende Daten in Echtzeit an:

  • Batterie Ladezustand in % (SoC)
  • Batteriespannung
  • Lade- / Entladestrom
  • Verbleibende Kapazität
  • Batterietemperatur
  • Anzahl der Lade-/Entladezyklen
  • Nenn- / Kapazität

Für die Verbindung von Batterie und einem Smartphone / Tablet muss das Gerät die Bluetooth Version 4.0 unterstützen. 

LIONTRON - Ein starker Partner

LIONTRON ist ein Hersteller für den Lebensdauer, Leistung und Sicherheit im Fokus stehen. Dabei profitieren Sie als Kunde besonders von jahrzehntelanger Erfahrung in Produktion und Vertrieb von Batteriesystemen. Besonders interessant sind die Produkte aus dem Haus LIONTRON für den mobilen Einsatz zum Beispiel in Wohnmobilen, auf Reisen, im Freien, in der Signaltechnik, für den Betrieb von Klimageräten 

Technische Daten für den LiFePO4 Smart BMS 12,8V, 80Ah Akku  Spannung:  12,8 Volt (geeignet für 12 Volt Netze)  Kapazität:  80000mAh (80Ah)  Energiegehalt:  1024,000 Wh  System:  LiFePO4 Akku  Anschluss:  M6 Schraubanschluss (Innengewinde)  Gewicht:  10,8 Kg  Abmessungen (L x B x H): 260x171x211mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 822,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,91*
€ 1.080,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,92*
€ 1.079,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,87*
€ 1.049,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,93*
€ 1.022,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,27*
€ 978,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.